VESTIL TG-1600 フルオーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
形式 | モデル | 幅(Width) | グレイブスティアエクステンション | グレイブス引裂荷重 | 高さ | 100%伸び時の荷重 | 動作温度 範囲 | 剛性 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TG-1600-FH-96-108 | 96 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 108 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.16 " | ¥155,516 | 見積依頼
|
B | TG-1600-FH-96-96 | 96 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 96 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.16 " | ¥141,857 | 見積依頼
|
C | TG-1600-FH-108-120 | 108 " | 2.07 " | 35.4ポンド。 | 120 " | 32.2ポンド。 | -10°から140°F | 1805のプサイ | 0.16 " | ¥190,993 | 見積依頼
|
D | TG-1600-FH-120-216 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥337,261 | |
E | TG-1600-FH-120-144 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥236,908 | |
F | TG-1600-FH-120-168 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥270,046 | |
G | TG-1600-FH-120-240 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥370,887 | |
H | TG-1600-FH-120-72 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥135,579 | |
I | TG-1600-FH-120-120 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥203,286 | |
J | TG-1600-FH-120-192 | 120 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥303,895 | |
K | TG-1600-FH-144-240 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥445,313 | |
L | TG-1600-FH-144-72 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥162,943 | |
M | TG-1600-FH-144-192 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥364,646 | |
N | TG-1600-FH-144-144 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥283,949 | |
O | TG-1600-FH-144-120 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥243,841 | |
P | TG-1600-FH-144-216 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥404,967 | |
Q | TG-1600-FH-144-168 | 144 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥324,301 | |
R | TG-1600-FH-168-120 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥284,413 | |
S | TG-1600-FH-168-72 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥189,831 | 見積依頼
|
T | TG-1600-FH-168-216 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥472,192 | |
U | TG-1600-FH-168-144 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥331,469 | |
V | TG-1600-FH-168-192 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥425,142 | |
W | TG-1600-FH-168-168 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥378,067 | |
X | TG-1600-FH-168-240 | 168 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥519,720 | |
Y | TG-1600-FH-192-144 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥378,299 | |
Z | TG-1600-FH-192-240 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥593,905 | |
A1 | TG-1600-FH-192-120 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥324,279 | |
B1 | TG-1600-FH-192-216 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥540,337 | 見積依頼
|
C1 | TG-1600-FH-192-168 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥432,795 | |
D1 | TG-1600-FH-192-72 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥216,716 | |
E1 | TG-1600-FH-192-192 | 192 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥486,104 | |
F1 | TG-1600-FH-216-72 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥244,330 | |
G1 | TG-1600-FH-216-216 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥607,811 | |
H1 | TG-1600-FH-216-168 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥486,336 | |
I1 | TG-1600-FH-216-192 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥546,828 | |
J1 | TG-1600-FH-216-120 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥365,317 | |
K1 | TG-1600-FH-216-144 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥425,608 | |
L1 | TG-1600-FH-216-240 | 216 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥667,382 | |
M1 | TG-1600-FH-240-120 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 120 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥405,669 | |
N1 | TG-1600-FH-240-240 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 240 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥742,019 | |
O1 | TG-1600-FH-240-144 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 144 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥472,881 | |
P1 | TG-1600-FH-240-168 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 168 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥540,569 | |
Q1 | TG-1600-FH-240-216 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 216 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥675,512 | |
R1 | TG-1600-FH-240-72 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 72 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥271,224 | |
S1 | TG-1600-FH-240-192 | 240 " | 2" | 35/2ポンド | 192 " | 32/1ポンド | 10°〜140°F | 1805 Psi @ 23°C | 1 / 6 " | ¥607,811 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 緊急洗眼およびシャワーアクセサリー
- サブマージアーク溶接ワイヤ
- ドックライト
- カートンステープル
- レンズクリーニングステーションティッシュリフィル
- 空気処理
- スターターとコンタクター
- 電子/ベンチテスト
- 配管ホース
- HVACテスト機器
- APPROVED VENDOR インターロッキングスプリングスナップボルト
- BRADLEY シャワーヘッド
- RUB VALVES CPシリーズ、電動アクチュエータ
- COOPER B-LINE 調整可能なパイプクランプ
- MI-T-M ヒューズホルダー
- VAUGHAN ハンマーのヒント
- WELLER はんだごて
- ALL MATERIAL HANDLING 接続リンク用キット
- HUMBOLDT 透過率計交換用スクリーン
- VESTIL COLAシリーズ交互踏ざんはしご