HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレインリリーフコネクタ
地下コードコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems の地下コード コネクタは、湿潤で腐食性の環境で使用する地下ケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらの液密コード コネクタは、溝と圧縮ナットを備えたコネクタを備えており、ねじ山を剥がすことなくケーブルをポートにしっかりと接続し、耐食性を提供します。 Gotchaリングと一体化しているので摩擦を軽減し、コードの微調整が可能です。 アルミニウムおよびナイロン構造のこれらの地下フィーダー コネクタの幅広い製品からお選びください。
Hubbell Wiring Device-Kellems の地下コード コネクタは、湿潤で腐食性の環境で使用する地下ケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらの液密コード コネクタは、溝と圧縮ナットを備えたコネクタを備えており、ねじ山を剥がすことなくケーブルをポートにしっかりと接続し、耐食性を提供します。 Gotchaリングと一体化しているので摩擦を軽減し、コードの微調整が可能です。 アルミニウムおよびナイロン構造のこれらの地下フィーダー コネクタの幅広い製品からお選びください。
ストレインリリーフコードコネクタ
形式 | モデル | 色 | コンジットサイズ | コネクタ タイプ | 長さ | 男女 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHC1052 | ¥21,277 | |||||||
B | VHC1053 | ¥22,163 | |||||||
C | SHC1054ZP | ¥14,615 | |||||||
D | VHC1023ZP | ¥6,940 | |||||||
E | VHC1024ZP | ¥7,654 | |||||||
F | FHC1034 | ¥7,259 | |||||||
G | SHC1008CR | ¥2,705 | |||||||
H | FHC1043 | ¥10,285 | |||||||
I | SHC1003CR | ¥2,588 | |||||||
J | SHC1003SS | ¥26,216 | |||||||
K | SHC1061 | ¥21,396 | |||||||
L | SHC1081 | ¥29,367 | |||||||
M | SHC1080 | ¥31,454 | |||||||
L | SHC1090 | ¥36,611 | |||||||
N | SHC1091 | ¥33,496 | |||||||
O | VHC1022ZP | ¥7,020 | |||||||
P | SHC1092 | ¥55,985 | |||||||
P | SHC1094 | ¥48,477 | |||||||
N | SHC1078 | ¥31,641 | |||||||
Q | SHC1071 | ¥28,383 | |||||||
R | SHC1064 | ¥20,378 | |||||||
S | SHC1062 | ¥19,173 | |||||||
T | SHC1048 | ¥10,193 | |||||||
U | SHC1088 | ¥36,197 | |||||||
V | SHC1079 | ¥31,836 |
コードコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems コード コネクタは、ソケット ボックス/パネルの入口点でケーブルをしっかりと絶縁、固定、保護するために使用されます。 これらのストレート防塵コネクタはナイロン構造を採用しており、低摩擦、高引張強度、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。 指先で押すだけで取り付け穴にカチッとはまり、長さは 1.84、2.18、2.6 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 45度コードコネクタ 耐久性と耐紫外線性のための軽量アルミニウム構造が特徴です。
Hubbell Wiring Device-Kellems コード コネクタは、ソケット ボックス/パネルの入口点でケーブルをしっかりと絶縁、固定、保護するために使用されます。 これらのストレート防塵コネクタはナイロン構造を採用しており、低摩擦、高引張強度、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。 指先で押すだけで取り付け穴にカチッとはまり、長さは 1.84、2.18、2.6 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています 45度コードコネクタ 耐久性と耐紫外線性のための軽量アルミニウム構造が特徴です。
コードコネクタ、45度、オス、液密システム
Hubbell 配線デバイスのコード コネクタは、電気エンクロージャに接続購入に進むきにジョイントと端子にかかる張力を最小限に抑えます。 これらは、湿った腐食環境での A リストのナイロンワッシャーとの使用に適しており、高い引張強度と耐久性を保証するアルミニウム構造を特徴としています。 これらの NEMA タイプ 4、4X、12、および 13 液密コネクタは、曲げの円弧を軽減し、メッシュの長さ全体にひずみを分散し、高トルクと振動下での緩みに耐えるロックナットまたはタップ付き開口部を備えています。 さらに、フレキシブルケーブルから接続ポイントまたはリジッドコネクタへの移行を提供するストレインリリーフと統合されており、構成された雄ネジにより強力で安全な接続が確立されます。 これらのコネクタは、白、茶色、黄色、長さ 1 インチまたは 2 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイスのコード コネクタは、電気エンクロージャに接続購入に進むきにジョイントと端子にかかる張力を最小限に抑えます。 これらは、湿った腐食環境での A リストのナイロンワッシャーとの使用に適しており、高い引張強度と耐久性を保証するアルミニウム構造を特徴としています。 これらの NEMA タイプ 4、4X、12、および 13 液密コネクタは、曲げの円弧を軽減し、メッシュの長さ全体にひずみを分散し、高トルクと振動下での緩みに耐えるロックナットまたはタップ付き開口部を備えています。 さらに、フレキシブルケーブルから接続ポイントまたはリジッドコネクタへの移行を提供するストレインリリーフと統合されており、構成された雄ネジにより強力で安全な接続が確立されます。 これらのコネクタは、白、茶色、黄色、長さ 1 インチまたは 2 インチの幅広い製品からお選びいただけます。
ストレートケーブルコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems ストレート ケーブル コネクタは、ワイヤを PCB に接続したり、ケーブルをソケット/プラグに終端したりするために使用されます。 これらの UL 認定および CSA 認定のコード コネクタは、スキップから保護するために機械加工されたネジ山と統合された一体型ボディを備えています。 ナイロン/機械加工されたアルミニウムで作られており、優れた機械加工性、低摩擦、高い耐圧能力を備えています。 これらのコネクタは、-30 ~ 107 ℃ の温度に耐えることができます。
Raptor supplies また、提供しています 45度コードコネクタ 振動による緩みに強いロックナットを装備。
Hubbell Wiring Device-Kellems ストレート ケーブル コネクタは、ワイヤを PCB に接続したり、ケーブルをソケット/プラグに終端したりするために使用されます。 これらの UL 認定および CSA 認定のコード コネクタは、スキップから保護するために機械加工されたネジ山と統合された一体型ボディを備えています。 ナイロン/機械加工されたアルミニウムで作られており、優れた機械加工性、低摩擦、高い耐圧能力を備えています。 これらのコネクタは、-30 ~ 107 ℃ の温度に耐えることができます。
Raptor supplies また、提供しています 45度コードコネクタ 振動による緩みに強いロックナットを装備。
形式 | モデル | タイプ | 色 | コンジットサイズ | コネクタ タイプ | アイテム価格 | 長さ | 男女 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SEC755GALN | ¥1,462 | 見積依頼 | ||||||||
A | SEC50GALN | ¥1,020 | 見積依頼 | ||||||||
A | SEC75GALN | ¥1,413 | 見積依頼 | ||||||||
A | SEC505GALN | ¥1,062 | 見積依頼 | ||||||||
B | SHC2037CR | ¥2,994 | |||||||||
C | SEC75GA | ¥1,302 | |||||||||
D | SHC1051 | ¥10,425 | |||||||||
E | SEC75BA | ¥1,451 | |||||||||
C | SEC50GA | ¥890 | |||||||||
C | SEC38GA | ¥556 | |||||||||
E | SEC38BA | ¥646 | |||||||||
C | SEC100GA | ¥2,295 | |||||||||
E | SEC100BA | ¥2,199 | |||||||||
F | SHC2024CR | ¥2,845 | |||||||||
D | SHC1055 | ¥14,305 | |||||||||
D | SHC1046 | ¥11,963 | |||||||||
D | SHC1008 | ¥3,021 | |||||||||
E | SEC50BA | ¥903 | |||||||||
E | SHC2023CR | ¥2,741 | |||||||||
E | SECP7BA | ¥544 | |||||||||
E | SECP16BA | ¥771 | |||||||||
E | SECP11BA | ¥652 | |||||||||
C | SECP13GA | ¥745 | |||||||||
E | SECP21BA | ¥1,083 | |||||||||
C | SECP7GA | ¥575 |
詳細はこちら
- 管理人用カートと供給ホルダー
- フードサービス機器および機器
- エルゴノミクス
- インターホンとスピーカー
- アルミニウム
- モップリンガー
- ハンドルとプル
- ウォームギアクランプ
- 磁場測定
- エアケーブルバランサー
- AMPCO METAL 3/8 "ドライブSAE絶縁ソケット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 黄色のピンとスリーブのコネクタ
- LCN ドアクローザースクリューパック6-1 / 8インチ
- APPROVED VENDOR トースペースグリル
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ標準デューティ、スプリットロッド、オフセットアイサポートグリップ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80ホットタップサドル、FKM
- KERN AND SOHN EWJ シリーズ上皿天びん
- OIL-DRI ドラムトップ吸収パッド
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MSRS 一減速減速機
- REGAL 延長ハンドタップ プラグ TiALN