入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードコネクタ |
色 | ホワイト |
コンジットサイズ | 1" |
コネクタ タイプ | ストレート |
コード径範囲 | "1.13へ" 1.25 |
長さ | 2.36 " |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 男性 |
材料 | アルミニウム |
UPC | 783585200484 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | コンジットサイズ | コネクタ タイプ | 長さ | 男女 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC1047 | ホワイト | 1" | ストレート | 2.36 " | 男性 | アルミニウム | ¥11,228 | ||
SHC1061 | ホワイト | 1.5 " | ストレート | 2.95 " | 男性 | アルミニウム | ¥21,396 | ||
SHC1062 | ホワイト | 1.5 " | ストレート | 2.95 " | 男性 | アルミニウム | ¥19,173 | ||
SHC1063 | ホワイト | 1.5 " | ストレート | 2.95 " | 男性 | アルミニウム | ¥21,738 | ||
SHC1064 | ホワイト | 1.5 " | ストレート | 2.95 " | 男性 | アルミニウム | ¥20,378 | ||
SHC1071 | ホワイト | 2" | ストレート | 3.58 " | 男性 | アルミニウム | ¥28,383 | ||
SHC1076 | ホワイト | 2.5 " | ストレート | 4" | 男性 | アルミニウム | ¥28,787 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。