HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 地下コード コネクタ
地下コードコネクタ
Hubbell Wiring Device-Kellems の地下コード コネクタは、湿潤で腐食性の環境で使用する地下ケーブルの寿命を延ばすために使用されます。 電気コードがパネルまたは電気エンクロージャに接続されているときに、端子や接合部にかかる張力、振動、またはたわみが軽減されます。 これらの液密コード コネクタは、溝と圧縮ナットを備えたコネクタを備えており、ねじ山を剥がすことなくケーブルをポートにしっかりと接続し、耐食性を提供します。 Gotchaリングと一体化しているので摩擦を軽減し、コードの微調整が可能です。 アルミニウムおよびナイロン構造のこれらの地下フィーダー コネクタの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED埋め込み型トロファ
- インラインダクテッドファン
- ポケット温度計
- 真空計アクセサリ
- アキュムレータ修理キット
- 収納箱とコンテナ
- シンクと噴水
- 機械液
- ストレーナー
- プールとスパポンプ
- WESTWARD スパークしないツールセット
- VOLLRATH ステンレス製カバー
- CENTURY 48 & 56 フレーム分割相モーター
- APPLETON ELECTRIC 押しボタン琥珀色
- BANJO FITTINGS 女性のカプラー、カムと溝
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 壁取り付けレール
- APOLLO VALVES 86A-300シリーズ3ピースフルポート突合せ溶接ボールバルブ
- EATON Bussmann シリーズ HCL ヒューズ
- KERN AND SOHN CKEシリーズ カウンティングスケール
- CAMPBELL サッシュチェーン