KERN AND SOHN CKE シリーズ計数スケール
形式 | モデル | Units | ハウジングの寸法 | 住宅の高さ | 計量面の深さ | 計量面幅 | ハウジングの長さ | 直線性 | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CKE65K0.2 | カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS | 350 X 390 X 120ミリメートル | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | ±0.0006kg | 340 x 240 mm | ¥122,678 | |
B | CKE16K0.1 | カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS | 350 X 390 X 120ミリメートル | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.3g | 340 x 240 mm | ¥116,106 | |
C | CKE36K0.1 | カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS | 350 X 390 X 120ミリメートル | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | ±0.0003kg | 340 x 240 mm | ¥124,868 | |
D | CKE6K0.02 | カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS | 350 X 390 X 120ミリメートル | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.06g | 340 x 240 mm | ¥120,487 | |
E | CKE8K0.05 | カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS | 350 X 390 X 120ミリメートル | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15g | 340 x 240 mm | ¥109,534 | |
F | CKE16K0.05 | カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS | 350 X 390 X 120ミリメートル | 120 mm | 240 mm | 340 mm | 390 mm | +/- 0.15g | 340 x 240 mm | ¥133,631 | |
G | CKE360-3 | g | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | - | - | 250 mm | +/- 0.005g | - | ¥86,531 | |
G | CKE3600-2 | g | 167 X 250 X 85ミリメートル | 85 mm | 170 mm | 150 mm | 250 mm | +/- 0.05g | 150 x 170 mm | ¥93,103 |
CKEシリーズ カウンティングスケール
KERN & SOHN CKE シリーズ計数スケールは、在庫管理、製造および生産業界、倉庫で小さな部品やアイテムを計数するために使用されます。 これらには、RS232、USB、Bluetooth、またはイーサネットなどの外部インターフェイスに簡単に接続できる Kern ユニバーサル ポート (KUP) が装備されており、追加のインストールなしでシームレスなデータ交換や制御コマンドを実行できます。 これらのスケールは、標準化され簡素化された操作コンセプトを特徴としており、オペレーターにとって使いやすさを保証します。 動作中のスケールの安全性と寿命を確保するために、保護作業カバーが付属しています。 これらのスケールは耐食性のためのプラスチックハウジングを備えており、ハウジングの長さは 250 mm と 390 mm があります。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリートミキサー
- 油圧手動セレクターバルブ
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- ベントパイプハンガー
- 電圧センサーリレー
- ろ過
- 自動車曳航
- 機械
- ソレノイド
- 止め輪と品揃え
- TENSABARRIER ベルト付きバリアポスト
- BOSCH 1 1/8 "六角ドライブブレーカーハンマー
- APPROVED VENDOR 頑丈な棚の標準
- WIEGMANN スチールエンクロージャーホールシール
- JUSTRITE 防爆空調ユニット
- KRUEGER バレルレベルゲージ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ペストリートングステンレス鋼
- LISLE リングコンプレッサー
- WOODHEAD 130149 シリーズ レセプタクル
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 818サイズ アルミウォーム減速機