KERN AND SOHN CKE 36K0.1 カウンティング天びん、最大 36Kg。計量、最小表示 0.1g | CE8HWJ

KERN AND SOHN CKE 36K0.1 カウンティング天びん、最大 36Kg 計量、最小表示0.1g

在庫あり
アイテム:CE8HWJ モデル:CKE 36K0.1

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥124,868 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item計数尺度
電池6×1.5V AAA
バッテリバックアップ80の時間。
バッテリーの充電時間10の時間。
ケース幅350 mm
桁サイズ25 mm
タイプを表示します。LCD
ハウジングの寸法350 X 390 X 120ミリメートル
住宅の高さ120 mm
ハウジングの長さ390 mm
住宅資材プラスチック
入力電圧AC110~240V
直線性±0.0003kg
最大。 周囲湿度80%
最大周りの派遣社員。40度C
最小周りの派遣社員。10度C
最小負荷1kg
電源電源アダプタ
製品データシートkern-and-sohn-cke-36k0-1.pdf
読みやすさ0.1g
長方形計量面サイズ340 x 240 mm
再現性0.0001Kg
整定時間3秒。
個数計算用の最小部品重量 (実験室)100mg
個数計算用の最小部品重量 (通常)1g
Unitsカスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS
秤量36kg
天びんの材質ステンレス鋼
計量面の深さ240 mm
計量面幅340 mm

発送情報:

船の重量(kg) 7.6
船高(cm)19
船の長さ(cm)47
船幅(cm)47
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルUnitsハウジングの寸法住宅の高さ計量面の深さ計量面幅ハウジングの長さ直線性長方形計量面サイズ価格
KERN AND SOHN CKE 16K0.05 カウンティング天びん、16000g 最大。計量、最小表示 0.05g | CE8HWB CKE16K0.05カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS350 X 390 X 120ミリメートル120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm¥133,631
KERN AND SOHN CKE 16K0.1 カウンティング天びん、16000g 最大。計量、最小表示 0.1g | CE8HWD CKE16K0.1カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS350 X 390 X 120ミリメートル120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3g340 x 240 mm¥116,106
KERN AND SOHN CKE 3600-2 カウンティング天びん、3600g 最大。計量、最小表示 0.01g | CE8HWG CKE3600-2g167 X 250 X 85ミリメートル85 mm170 mm150 mm250 mm+/- 0.05g150 x 170 mm¥93,103
KERN AND SOHN CKE 360-3 カウンティング天びん、最大 360g。計量、最小表示 0.001g | CE8HWH CKE360-3g167 X 250 X 85ミリメートル85 mm--250 mm+/- 0.005g-¥86,531
KERN AND SOHN CKE 65K0.2 カウンティング天びん、最大 65Kg。計量、最小表示 0.2g | CE8HWL CKE65K0.2カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS350 X 390 X 120ミリメートル120 mm240 mm340 mm390 mm±0.0006kg340 x 240 mm¥122,678
KERN AND SOHN CKE 6K0.02 カウンティング天びん、6000g 最大。計量、最小表示 0.02g | CE8HWN CKE6K0.02カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS350 X 390 X 120ミリメートル120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.06g340 x 240 mm¥120,487
KERN AND SOHN CKE 8K0.05 カウンティング天びん、8000g 最大。計量、最小表示 0.05g | CE8HWQ CKE8K0.05カスタム係数、dwt、g、gn、kg、lb、oz、ozt、PCS350 X 390 X 120ミリメートル120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15g340 x 240 mm¥109,534

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN CKE 36K0.1 カウンティング天びん、最大 36Kg 計量、最小表示0.1g
¥124,868 /単価