エルドン・ジェームス クロスコネクター
形式 | モデル | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X0-4HDPE | 1 / 4 " | HDPE | ナチュラル | 260のプサイ | -80度から226度F | ¥4,556 | |
A | X0-4BN | 1 / 4 " | ナイロン | ブラック | 150 psi @ 70度F | -50度から275度F | ¥4,615 | |
A | X0-4NK | 1 / 4 " | PVC | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥5,216 | |
A | X0-4WP | 1 / 4 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 9度から150度F | ¥4,925 | |
A | X0-2BN | 1 / 8 " | ナイロン | ブラック | 150 psi @ 70度F | -50度から275度F | ¥3,954 | |
A | X0-2NK | 1 / 8 " | PVC | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥4,825 | |
A | X0-2HDPE | 1 / 8 " | HDPE | ナチュラル | 260のプサイ | -80度から226度F | ¥4,547 | |
A | X0-2WP | 1 / 8 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 9度から150度F | ¥4,252 | |
A | X0-1HDPE | 1 / 16 " | HDPE | ナチュラル | 260のプサイ | -80度から226度F | ¥3,986 | |
A | X0-1NK | 1 / 16 " | PVC | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥3,765 | |
A | X0-1BN | 1 / 16 " | ナイロン | ブラック | 150 psi @ 70度F | -50度から275度F | ¥3,878 | |
A | X0-1WP | 1 / 16 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 9度から150度F | ¥4,320 | |
A | X0-1.5WP | 3 / 32 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 9度から150度F | ¥1,306 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シェーカーとローテーター
- ロードセンターとパネルボードアクセサリ
- ローラー
- 閉所でのホイスト車両のヒッチマウント
- 伸縮式サポートブレース
- 排気ファン
- ラボの保管と輸送
- コンピュータ用品とメディア
- 温度コントロール
- ステンレス鋼
- DORAN 幼児の体重計
- MERSEN FERRAZ プロティスタヒューズ、500〜690VAC / 700VAC
- GENERAL PIPE CLEANERS 漏電遮断器
- COOPER B-LINE 自立型スチールリレーラック
- BALDOR MOTOR 永久磁石 SCR ドライブ モーター、メートル法、フランジ B14 フェイス マウント
- VALLEY CRAFT ストレージビン
- ALL MATERIAL HANDLING ラチェットロードバインダー
- TIMKEN 4列円筒ころラジアル軸受
- BALDOR / DODGE GT、タップベースピローブロック、ボールベアリング
- BALDOR / DODGE SCMEZ ボールベアリング