入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスコネクタ |
バーブサイズ | 1 / 16 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | HDPE |
色 | ナチュラル |
コンプライアンス | RoHS対応 |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
マックス。 圧力 | 260のプサイ |
温度。 範囲 | -80度から226度F |
UPC | 465045117920 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X0-1BN | 1 / 16 " | ナイロン | ブラック | 150 psi @ 70度F | -50度から275度F | ¥3,878 | |
X0-2BN | 1 / 8 " | ナイロン | ブラック | 150 psi @ 70度F | -50度から275度F | ¥3,954 | |
X0-4BN | 1 / 4 " | ナイロン | ブラック | 150 psi @ 70度F | -50度から275度F | ¥4,615 | |
X0-1NK | 1 / 16 " | PVC | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥3,765 | |
X0-2NK | 1 / 8 " | PVC | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥4,825 | |
X0-4NK | 1 / 4 " | PVC | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥5,216 | |
X0-2HDPE | 1 / 8 " | HDPE | ナチュラル | 260のプサイ | -80度から226度F | ¥4,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。