ELDON JAMES
Eldon James は、輸送、自動車、医療、浄水器用途向けの標準ホースとコネクタを製造する ISO 9001 および ISO 13485:2003 認定メーカーです。 続きを読む
フィルタ
配管
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
配管 フィルタ
パイプ継手とカップリング全ラインナップを見る
真ちゅう製パイプ継手 ポリプロピレン管継手 メス端を持つ 150 本の真鍮/鋼管を接続するデュアル MNPT 接続を備えた高品質六角ニップル。 最大 XNUMX psi の圧力に耐えることができ、さまざまなねじサイズが利用可能です
ステンレス鋼管継手
パイプとチューブ全ラインナップを見る
クランプとファスナー ASTM および NSF 規格に準拠して設計された高品質ポリエチレン ミニ クランプ。 パイプ継手の固定に最適で、8、9、11 歯セットのバリエーションがあります。
PEXチューブ 柔軟で長持ちする Eldon James チューブは、銅チューブの代替品として一般的に使用されています。 最大 150 psi の圧力に耐えることができ、さまざまな内径と外径が用意されています。
チューブ継手全ラインナップを見る
とげのあるチューブ継手 空気、水、燃料、オイル、不活性ガスのラインを接続するためのプラスチック/金属製 Eldon James バーブ継手が含まれています。 さまざまなパイプサイズに適合するさまざまな接続タイプとバーブサイズをご用意しています
ポリエチレンチューブ継手 高い耐薬品性と耐熱性を備えたHDPE製六角ニップルが付属しています。 華氏 -80 度から 226 度の範囲の温度で動作でき、食品および飲料、医療産業での使用に最適です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Eldon James MPN は、同等の Parker モデル番号への個別の参照を交差させます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Eldon James 製品が入手可能です。
発送
Eldon James の製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
シリーズロック
これらのクイックコネクトフィッティングにより、大量の流体を低いライン圧力で通過させることができます。 それらは、MRI互換性のための非磁性スプリングと、grに耐える優れたシングルバーブ設計を特徴としています。...続きを見る
編組フレクセレン135Cチューブ
Eldon James 編組 Flexelene 135C チューブは、圧力下の高純度流体用に設計されています。 液体の移送、培地処理、無菌充填、製薬およびバイオテクノロジーの処理に最適です。 T...続きを見る
よくある質問
エルドン・ジェームスの本社はどこにありますか?
同社はコロラド州デンバーに本社を置き、75000平方フィートを超える製造施設を持っています。
自動車用燃料システムツールが提供するもの Raptor Supplies?
Eldon James の自動車用燃料ライン コネクタ キットには、バーブ Y 字型、ティー、カプラー、レデューサー、エルボが含まれています。