BINKS サイフォンデリバリー 従来型スプレーガン
形式 | モデル | 空気消費量 | ノズルサイズ | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6100-1808-9 | 11.5 CFM @ 50 psi | 0.070 "/ 1.8 mm | 10 " | ¥205,289 | |
B | 98-2650 | 12.1 CFM @ 50 psi | 0.070 "/ 1.8 mm | 10.5 " | ¥121,649 | |
C | 6530-0000-1 | 14.0 CFM @ 50 psi | 0.128 "/ 3.3 mm | - | ¥78,231 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ネイルプラーレッキングとバール
- ヘルメットフェイスシールド
- トレーラーヒッチボール
- 表面テスター
- 折りたたみ式シャベル
- ターミナルブロック
- 安全警報と警告
- バイブレーター
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 実験器具
- SIMPSON ELECTRIC デジタルパネルメーターAC電圧
- DIXON 再利用可能なフェルール
- PARKER 801シリーズ多目的ホース、黒
- BATTERY DOCTOR ケーブルタイ取り付けパッド
- COOPER B-LINE タイプ12AW14コンソール
- EATON CLDCBシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- VESTIL FDRS シリーズ デュアル ラチェット ストラップ
- AGRI-FAB スプレッダー
- COTTERMAN スタンドオフ着陸プラットフォーム
- VESTIL PESシリーズ ポータブルエレクトリックサラマンダー