入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 従来のスプレーガン |
空気消費量 | 12.1 CFM @ 50 psi |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
カップ容量 | 1qt。 |
流体供給速度 | M |
流体供給タイプ | サイフォン |
ノズルサイズ | 0.070 "/ 1.8 mm |
塗料の粘度の最適範囲 | 低から中 |
パターンサイズ | 10.5 " |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ノズルサイズ | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6530-0000-1 | 14.0 CFM @ 50 psi | 0.128 "/ 3.3 mm | - | ¥88,848 | ||
6100-1808-9 | 11.5 CFM @ 50 psi | 0.070 "/ 1.8 mm | 10 " | ¥235,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。