BINKS
フィルタ
塗装設備および備品
HVACと冷凍
パンプス
空気力学
配管
機械加工
塗装設備および備品 フィルタ
ペイントスプレーとアクセサリー全ラインナップを見る
エアブラシスプレーガンキット エアブラシ ノズル、蓋付き重力フィード カップ、PVC エア ホース アダプター、ヘッド レンチ、耐久性のあるケースを含むキット。 エアコンプレッサーからの圧縮空気を使用して塗料を細かく制御されたミストに変えるために使用されます。 塗装時に滑らかな仕上がりを実現するのに最適です
エアパワーエアレスペイントスプレー ステンレス鋼構造により、水と溶剤ベースのコーティングの細かく集中したミストを最大 1200 psi の圧力と最大流量 1.3 gpm でスプレーします。 低パルス設計により、成形エア圧力が低くなり、転写効率が向上します。 カート、三脚、取り付けスタイルをご用意
エアレススプレーガン 肉厚のステンレス鋼流体チューブを備えた鍛造アルミニウム ガンは、固体および研磨性の工業用材料との適合性を提供し、高品質の仕上げを実現します。 スプリングが流体の経路から遠ざかる独自のニードル設計が特徴です。 便利な高圧スイベル設計
エアレススプレーチップとチップガード スプレー塗装中にガンから出る液体の量とスプレーファンの幅を選択できるように設計されています。 先端をひねることで、ガンの先端開口部のサイズを広げたり狭めたりすることができます。 お手入れが簡単で耐久性があります
従来のスプレーガン 水性材料用に設計されたステンレス鋼の流体通路が特徴です。 接着剤、エポキシ、研磨液のスプレーに使用されます。 湾曲した人間工学に基づいたハンドルを装備し、疲労を軽減しながらオペレーターの制御、バランス、スプレーの品質を向上させます。 最大の流体流量を実現する高いトリガーピボットポイント
HVLPスプレーガン 小型軽量設計で長時間スプレーしても疲れにくく、トリガーを引くだけで簡単に操作できます。 独自のエアキャップ設計により、安定したスプレーパターンが得られます。 1.2 ~ 1.4 mm の範囲のノズル サイズをご用意
ペイントタンクと圧力ポット スプレーガンカップライナー スプレーガンカップ
ビンクスについて
Binks は、さまざまな製造、加工、建設用途に最適なスプレー装置とポンプの大手メーカーです。 その広範なカタログには、低圧および高圧の手動および自動スプレーガン、塗料ポンプ、流体処理ホースおよび付属品、エアブラシ、ロータリーアトマイザーおよびレギュレーターが含まれています。 Binks エアレス スプレー ガンは、ゾーン 1 エリアで溶剤系および水系材料に使用するように設計されており、ホースまたはポンプとの直接接続を特徴としており、最大 7500 psi の圧力で細かく集中した液体のミストをスプレーします。 これらのスプレー システムは、他の圧縮ペイント スプレーと比べてオーバースプレーが少ないため、テクスチャーのある壁、ポップコーン効果のある天井、凹凸のある表面のスプレーに最適です。 Binks Trophy シリーズの大容量低圧 (HVLP) スプレーガンは、自動車、船舶、建物、家具の再仕上げ作業に最適です。 これらのガンは、コーティング、部品サイズ、表面仕上げの要件に応じてニードルとノズルを収容するための特大のノブとエア キャップ リング、およびスプレー中にキックバックを発生させないスムーズなトリガー プルを備えています。 また、メンテナンスサイクルを短縮するために、耐久性の高い真鍮インサートと硬化ステンレス鋼の液体ノズルも装備されています。 これらの Binks スプレー システムと、スプレー チップ、チップ ガード、ガスケット、圧力タンクなどの関連アクセサリの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.