REELCRAFT スプリング巻取り式コードリール L70000シリーズ
形式 | モデル | 重量 | アンプ | コードエンドNEMA構成 | コード長 | NEMA構成を終了するフィーダーコード | アイテム価格 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L7050104X | - | - | - | - | - | コードリール | - | - | ¥312,645 | 見積依頼
|
A | L 70075 X | 69ポンド。 | 20 | フライングリード | 75ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥240,407 | 見積依頼
|
A | L 70075 123 | 70ポンド。 | 15 | シングルレセプタクル | 75ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥234,538 | 見積依頼
|
A | L 70075 123 3B | 70ポンド。 | 20 | ツイストロックコネクタ | 75ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥286,994 | 見積依頼
|
B | L 70075 123 3A | 70ポンド。 | 20 | シングルレセプタクル | 75ft。 | 5-20P | 格納式コードリール | 125 | 2500 | ¥270,087 | |
A | L 70075 123 | 71ポンド。 | 15 | トリプルアウトレット | 75ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥241,461 | 見積依頼
|
A | L 70075 123 7A | 72ポンド。 | 20 | デュプレックスコンセントボックス | 75ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥325,417 | 見積依頼
|
A | L 70075 123 | 72ポンド。 | 15 | デュプレックスコンセントボックス | 75ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥307,057 | 見積依頼
|
A | L 70075 123 9G | 72ポンド。 | 15 | トリプルアウトレット | 75ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥312,837 | 見積依頼
|
A | L 70100 X | 73ポンド。 | 20 | フライングリード | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥238,649 | 見積依頼
|
A | L 70100 123 3B | 74ポンド。 | 20 | ツイストロックコネクタ | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥279,541 | 見積依頼
|
C | L 70100 123 | 74ポンド。 | 15 | シングルレセプタクル | 100ft。 | 5-15P | 格納式コードリール | 125 | 1875 | ¥275,621 | |
B | L 70100 123 3A | 74ポンド。 | 20 | シングルレセプタクル | 100ft。 | 5-20P | 格納式コードリール | 125 | 2500 | ¥309,750 | |
A | L 70100 123 | 75ポンド。 | 15 | トリプルアウトレット | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥263,098 | 見積依頼
|
A | L 70100 X | 75ポンド。 | 16 | フライングリード | 100ft。 | - | コードリール | 600 | - | ¥286,465 | 見積依頼
|
A | L 70100 123 7A | 76ポンド。 | 20 | デュプレックスコンセントボックス | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥338,609 | 見積依頼
|
A | L 70100 123 | 76ポンド。 | 15 | デュプレックスコンセントボックス | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥334,940 | 見積依頼
|
D | L 70100 123 9G | 76ポンド。 | 15 | トリプルアウトレット | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥305,072 | 見積依頼
|
スプリングリトラクタブルコードリール、L70000シリーズ
Reelcraft L70000シリーズの格納式コードリールには、コンテナ化されたドライブスプリングが組み込まれているため、メンテナンス中の取り扱いが簡単です。 これらのコードリールは、2つのシールドボールベアリングを備えており、スプールがスムーズに回転して操作が簡単です。 さまざまな取り付けアプリケーションを可能にするために、100つの位置に調整できるガイドアームが装備されています。 これらのユニットは、強度と保守性を提供するために、ワンピースデザインとステンレス鋼ピンを備えています。 最大XNUMXフィートのコード長に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リバーシブル排気および供給ファン
- エアハックソー
- ドラムデヘッダー
- 双方向圧縮コネクタ
- 油圧衝撃ハンマードリル
- 送風機
- 給湯器
- 自動車整備士
- ソレノイド
- 自動車用化学薬品
- BRADY パイプマーカー、井戸水
- PROTECTA デュアルリングタイオフアダプター
- JOHNSON CONTROLS デュアル圧力制御
- SQUARE D ヘビーデューティリミットスイッチ、1No / 1Nc
- SPEARS VALVES PVC 排水排水ベント フィッティング P119 ハブなしアダプター、S x H
- KIMBLE CHASE 接続アダプターの拡大
- WINSMITH Eシリーズ減速機
- TB WOODS 8VセクションVベルト
- NIBCO DWV レジューシング カップリング、錬銅および鋳造銅