REELCRAFT L 70075 123 3A 工業用格納式コードリール、AC120 V、コンセント数 1
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
アイテム価格 | 格納式コードリール |
アンプ | 20 |
コンダクター | 3 |
コード | 有り |
コードの色 | ブラック |
コードエンドNEMA構成 | シングルレセプタクル |
コード長 | 75ft。 |
NEMA構成を終了するフィーダーコード | 5-20P |
取り付け | ベンチ、天井、床、壁 |
アウトレットの数 | 1 |
全体の深さ | 19.75 " |
全体の高さ | 20.25 " |
全幅 | 11.75 " |
リールカラー | レッド |
リール素材 | 鋼 |
スリップリングの評価 | 600V / 20A |
温度。 範囲 | 最大125度F |
タイプ | SEOOW |
UPC | 699567018117 |
電圧 | 125 |
出力 | 2500 |
重量 | 70ポンド。 |
ワイヤサイズ(AWG) | 12 |
船の重量(kg) | 33.75 |
モデル | 重量 | アンプ | コードエンドNEMA構成 | コード長 | NEMA構成を終了するフィーダーコード | アイテム価格 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 70075 X | 69ポンド。 | 20 | フライングリード | 75ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥240,407 | 見積依頼
|
L 70100 123 | 76ポンド。 | 15 | デュプレックスコンセントボックス | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥334,940 | 見積依頼
|
L 70100 123 3B | 74ポンド。 | 20 | ツイストロックコネクタ | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥279,541 | 見積依頼
|
L 70100 123 7A | 76ポンド。 | 20 | デュプレックスコンセントボックス | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥338,609 | 見積依頼
|
L 70100 123 | 75ポンド。 | 15 | トリプルアウトレット | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥263,098 | 見積依頼
|
L 70100 X | 73ポンド。 | 20 | フライングリード | 100ft。 | - | コードリール | 125 | - | ¥238,649 | 見積依頼
|
L 70100 X | 75ポンド。 | 16 | フライングリード | 100ft。 | - | コードリール | 600 | - | ¥286,465 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。