エルドン・ジェームス カップリング
形式 | モデル | バーブサイズ | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C0-16NK | 1" | PVC | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥11,445 | |
A | C0-1NK | 1 / 16 " | PVDF | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥1,825 | |
A | C0-1WP | 1 / 16 " | ポリプロピレン | ホワイト | 150のプサイ | 9度から150度F | ¥2,273 | |
A | CO-1HDPE | 1 / 16 " | HDPE | ナチュラル | 260のプサイ | -80度から226度F | ¥2,008 | |
A | C0-12NK | 3 / 4 " | PVDF | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥8,884 | |
A | C0-10NK | 5 / 8 " | PVDF | ナチュラル | 260 psi @ 70度F | -80度から226度F | ¥7,006 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐候性ボックスカバー
- 吸引銃
- 真ちゅう製ロッドストック
- コレットツールポストとホルダーセット
- 詳細
- ポンプ付属品
- 消防服および付属品
- 自動車のクリーニング/外観
- 実験器具
- CONDOR 耐熱手袋、ケブラー/コットン
- SPEEDAIRE 単動丸形エアシリンダ、ノーズマウント、ボア径 1-1/2 インチ
- HALLOWELL フットレスト
- LOC-LINE フレックスホースバルブ
- VULCAN HART サーモスタット、オーブン
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBotシリーズ回転ミキサー
- ANVIL 鋳鉄キャップ Npt、亜鉛メッキ
- WESTWARD ゴム足
- SANDUSKY LEE エリートシリーズコンビネーションキャビネット