入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルコネクタ |
色 | グレー |
コンジットサイズ | 3 / 8 " |
コネクタ タイプ | ストレートでロープロファイル |
コード径(に。) | 0.18-0.31 |
コード径範囲 | "0.18へ" 0.31 |
長さ | 1.41 " |
リキッドタイト/ダストタイト | リキッドタイト |
男女 | 女性 |
材料 | ナイロン |
最小のど径(に。) | 0.18 |
タイプ | NPT |
UPC | 783585018065 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | タイプ | 色 | コンジットサイズ | コネクタ タイプ | アイテム価格 | 長さ | 男女 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC100BA | NPT | ブラック | 1" | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 2.41 " | 女性 | ナイロン | ¥2,199 | |
SEC100GA | NPT | グレー | 1" | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 2.41 " | 女性 | ナイロン | ¥2,295 | |
SEC38BA | NPT | ブラック | 3 / 8 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.41 " | 女性 | ナイロン | ¥646 | |
SEC50BA | NPT | ブラック | 1 / 2 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.7 " | 女性 | ナイロン | ¥903 | |
SEC50GA | NPT | グレー | 1 / 2 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 1.7 " | 女性 | ナイロン | ¥890 | |
SEC75BA | NPT | ブラック | 3 / 4 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 2" | 女性 | ナイロン | ¥1,451 | |
SEC75GA | NPT | グレー | 3 / 4 " | ストレートでロープロファイル | ケーブルコネクタ | 2" | 女性 | ナイロン | ¥1,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。