HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 導管削減ブッシングとワッシャー 塩水、弱酸、ガソリン、アルコール、オイル、グリースから保護するために、ねじ付き金属製コンジットとともに使用されるナイロン製のコードコネクタロックナットが含まれています。 さまざまなコンジットサイズと全長で利用可能
塩水、弱酸、ガソリン、アルコール、オイル、グリースから保護するために、ねじ付き金属製コンジットとともに使用されるナイロン製のコードコネクタロックナットが含まれています。 さまざまなコンジットサイズと全長で利用可能
コードコネクタロックナット、ネジ付き金属製コンジット用、ナイロン
Hubbell 配線デバイス - Kellems コード コネクタ ロックナットは、ストレインリリーフのネジ付き金属コネクタとともに使用され、電線管固定用途でケーブルがシステムから引き抜かれるのを防ぎます。 優れた耐摩耗性と引張強度を実現するナイロン構造が特徴で、素早い取り付けとスキップに対する保護のためのネジ付きボディが装備されています。 さらに、これらの非導電性コード コネクタ アクセサリは、NEMA 4 および 6 エンクロージャに最適で、弱酸、塩水、ガソリン、オイル、グリース、アルコールおよび一般的な溶剤に耐性があり、コンプレッサー ナット ラチェットを備えているため、意図しない緩みを防止します。 CSA 認定および UL 認定のロックナットの幅広い製品からお選びいただけます。ハブ サイズは 3/8、3/4、1/2、1、PG11、PG13、PG16 インチからお選びいただけます。
Hubbell 配線デバイス - Kellems コード コネクタ ロックナットは、ストレインリリーフのネジ付き金属コネクタとともに使用され、電線管固定用途でケーブルがシステムから引き抜かれるのを防ぎます。 優れた耐摩耗性と引張強度を実現するナイロン構造が特徴で、素早い取り付けとスキップに対する保護のためのネジ付きボディが装備されています。 さらに、これらの非導電性コード コネクタ アクセサリは、NEMA 4 および 6 エンクロージャに最適で、弱酸、塩水、ガソリン、オイル、グリース、アルコールおよび一般的な溶剤に耐性があり、コンプレッサー ナット ラチェットを備えているため、意図しない緩みを防止します。 CSA 認定および UL 認定のロックナットの幅広い製品からお選びいただけます。ハブ サイズは 3/8、3/4、1/2、1、PG11、PG13、PG16 インチからお選びいただけます。
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- 噴霧器とスプレッダー
- ホースクランプ
- インターホンとスピーカー
- アスファルト試験
- 白熱灯と電球
- 帽子
- 一般的な旋削工具
- ESDおよびクリーンルームスツール
- ジャックスクリュー
- SPEEDAIRE レバースロットル付きエアサンダー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、4 極
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH75A75AシリーズAC電源
- THOMAS & BETTS RB867シリーズリング端子
- GRUVLOK 90度ロングラジアスエルボ
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御トランス、220 x 440、230 x 460、240 x 480V プライマリ
- Arrow Pneumatics 4 シリーズ Ultrafog ルブリケーター、ミッドフロー
- REGAL 延長パイプタップ、ハイス、窒化クロム
- ELECTROLUX PROFESSIONAL 点火