HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 防水ピンおよびスリーブ コネクタ、4 極
形式 | モデル | アンプ | 色 | 導体サイズ | 定格電流 | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520C9W | 20 | 青 | #14-#10 AWG | 20 A | 0.5 | 120/208 | ¥85,856 | |
A | HBL560C9W | 60 | 青 | #8-#2 AWG | 60 A | 15 | 120/208 | ¥164,906 | |
B | HBL5125C6W | 125 | レッド | #3-#1/0 AWG | 125 A | - | 240/415 | ¥230,717 |
防水ピンおよびスリーブ コネクタ、4 極
Hubbell 配線デバイス - Kellems ピン & スリーブ コネクタは、建設および産業用途における振動や動きによるワイヤの偶発的な切断を防ぎます。 これらのメスの防水コネクタには、耐衝撃性と耐久性を高めるネオプレン シールを備えた PBT ハウジングが備わっています。 防水ネオプレン グランド シールを備えた耐腐食性の自動閉鎖カバーが特徴で、湿気や汚れがコネクタに侵入するのを防ぎます。 これらの青と赤のコネクタは、電流定格 20、60、125A、電圧定格 125/208、240/415V からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルポンプ
- ポータブルマテリアルリフト
- ミキシングパドル
- 銅箔ロール
- ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター
- ポンプモーター
- 機械加工用品
- 電線管継手および付属品
- ラボ機器
- コンジットの取り付け
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガスケットリング2/1インチ
- APPROVED VENDOR ステンレス鋼のホースクランプ
- JAMCO モデル HD 4 シェルフ ストック カート
- WALTER TOOLS SNMX超硬フライスインサート
- ANVIL 調整可能なパイプサドルサポート
- WESTWARD ロッキングチェーンクランプ
- COX プランジャーアセンブリ
- EDWARDS MFG 20トンショッププレス
- GATES 標準 V ベルト、5L セクション
- VESTIL SWAシリーズ手動マスト