GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES ガスケット リング 2 1/2 インチ
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 色 | 内部径 | 厚さ | タイプ | アイテム価格 | 材料 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37760-0194 | -40から400F | ブルーとオフホワイト | 2.875 " | 1 / 16 " | リング | フランジガスケット | 合成繊維 | 500のプサイ | ¥1,170 | |
B | 37555-0194 | -100から800F | グレー | 2.875 " | 1 / 16 " | リング | フランジガスケット | 無機繊維 | 1200のプサイ | ¥626 | |
C | 000502501 | -320から950F | 黄色と灰色の帯 | 3.25 " | 11 / 64 " | ANSIクラス150ポンドフランジ | スパイラル巻き金属ガスケット | 金属強化 | - | ¥1,445 | |
C | 000502503 | -320から950F | 黄色と灰色の帯 | 3.25 " | 11 / 64 " | ANSIクラス300/400/600ポンドフランジ | スパイラル巻き金属ガスケット | 金属強化 | - | ¥1,746 | |
D | 37045-0194 | -450から500 F | ホワイト | 2.875 " | 1 / 16 " | リング | フランジガスケット | PTFE | 1200のプサイ | ¥3,491 | |
D | 37045-1194 | -450から500 F | ホワイト | 2.875 " | 1 / 8 " | リング | フランジガスケット | PTFE | 1200のプサイ | ¥6,806 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 低電圧サーモスタット
- フロアマウント防振装置
- ボイラー制御
- オイルバーナーポンプ
- ホットドッグローラー スチーマーとブロイラー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- キャスターとホイール
- アンカー
- 配送ラベルとアクセサリー
- OリングとOリングキット
- INGERSOLL-RAND バイメタルレシプロソーブレード
- APPROVED VENDOR 圧縮Tシャツ、最大。 使用圧力:125 psi
- EAGLE クリアランスバー
- QUEUEWAY バリアロープ1-1 / 2インチ
- DIXON Oリング
- SUPER-STRUT C711シリーズJハンガー
- ACME ELECTRIC 非線形負荷変圧器、480V デルタ一次
- WRIGHT TOOL 3/8インチ差込プラスドライバーソケット ビット付
- MILWAUKEE 充電式エリアライト
- BALDOR / DODGE K形 フランジ形分割円すいころ軸受