入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECピンおよびスリーブコネクタ |
アンプ | 60 |
ボディ材質 | ザイテル801ナイロン |
色 | 青 |
導体サイズ | #8-#2 AWG |
定格電流 | 60 A |
暴露条件 | 防水の |
HP | 15 |
材料 | 非金属、防水性、耐酷使性 |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 5 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
タイプ | メスコネクタ本体 |
UPC | 783585405674 |
電圧 | 120/208 |
定格電圧 | 120 / 208 VAC |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 色 | 導体サイズ | 定格電流 | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL5125C6W | 125 | レッド | #3-#1/0 AWG | 125 A | - | 240/415 | ¥230,717 | ||
HBL520C9W | 20 | 青 | #14-#10 AWG | 20 A | 0.5 | 120/208 | ¥85,856 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。