HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 極トグル スイッチ、15A / 20A、SNAPConnect
形式 | モデル | 配線方法 | アンペアAC | 色 | 定格電流 | 高さ | 材料 | 定格HP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CS115I | 15 | 象牙 | 15 A | 1.83 " | ナイロン | 1/2 | 1.49 " | ¥1,226 | ||
B | スナップ1201WNA | 配線モジュール | 15 | ホワイト | 15 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 0.5〜2 | 1.3 " | ¥3,457 | |
C | スナップ1221INA | 配線モジュール | 20 | 象牙 | 20 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 1〜2 | 1.3 " | ¥3,916 | |
D | SNAP1221BKNA | 配線モジュール | 20 | ブラック | 20 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 1〜2 | 1.3 " | ¥3,916 | |
E | SNAP1221BRNA | 配線モジュール | 20 | ブラウン | 20 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 1〜2 | 1.3 " | ¥3,916 | |
F | スナップ1221RNA | 配線モジュール | 20 | レッド | 20 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 1〜2 | 1.3 " | ¥3,916 | |
G | スナップ1201RNA | 配線モジュール | 15 | レッド | 15 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 0.5〜2 | 1.3 " | ¥3,457 | |
H | SNAP1221GYNA | 配線モジュール | 20 | グレー | 20 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 1〜2 | 1.3 " | ¥3,916 | |
I | スナップ1201INA | 配線モジュール | 15 | 象牙 | 15 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 0.5〜2 | 1.3 " | ¥3,457 | |
J | スナップ1221WNA | 配線モジュール | 20 | ホワイト | 20 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 1〜2 | 1.3 " | ¥3,916 | |
K | SNAP1201BKNA | 配線モジュール | 15 | ブラック | 15 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 0.5〜2 | 1.3 " | ¥3,457 | |
L | SNAP1201BRNA | 配線モジュール | 15 | ブラウン | 15 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 0.5〜2 | 1.3 " | ¥3,457 | |
M | SNAP1201GYNA | 配線モジュール | 15 | グレー | 15 A | 1.74 " | 熱可塑性プラスチック | 0.5〜2 | 1.3 " | ¥3,457 |
1極トグルスイッチ、15A / 20A、SNAPConnect
Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect シリーズの単極トグル スイッチは、建設および産業用途で単一の場所から電気設備を制御するのに最適です。 これらの産業用/商用グレードのスイッチは、配線接続を最適化するための側面有線または有線モジュール配線方式を備えています。 これらのスイッチは、耐久性と耐食性を高めるため、亜鉛メッキ鋼ブリッジ、ナイロン トグル、銀合金接点を備えた熱可塑性構造を備えています。 これらのスイッチは、アイボリー、グレー、ブラウン、レッド、ホワイト、ブラックの色で、定格電流 15 A および 20 A の幅広い製品からお選びいただけます。
我々はまた、提供しています 3ウェイトグルスイッチ? 2か所から電気器具を制御します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- MIG溶接機アクセサリ
- ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- ガスヒーターアクセサリー
- 5Sレッドタグステーション
- こぼれ防止用品
- 延長コードとコンセントストリップ
- 緊急時への備え
- ネイルズ
- ポータブルクーラーおよび飲料
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、QEシリーズ
- SALSBURY INDUSTRIES コラムメールボックスイーグル
- WHEATON 電子ピペットキット充電器
- BANJO FITTINGS モーゼルバルクコンテナバルブ
- B & P MANUFACTURING ハンドトラック樽フック
- APOLLO VALVES 111TシリーズライジングステムNPTゲートバルブ
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製作フィッティング強化ティー、ガスケット x スピゴット x フィプト
- BALDOR MOTOR 永久磁石 SCR ドライブ モーター、メートル法、B5 フランジ、フェイス マウント
- APPROVED VENDOR 定性濾紙
- GRAY 油圧プレス