SIEMENSモールドケースサーキットブレーカ、QEシリーズ
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QE115 | 15A | 1 | 120V | ¥20,307 | |
B | QE215 | 15A | 2 | 240V | ¥45,773 | |
C | QE120 | 20A | 1 | 120V | ¥20,307 | |
D | QE220 | 20A | 2 | 240V | ¥45,773 | |
E | QE230 | 30A | 2 | 240V | ¥61,163 | |
C | QE130 | 30A | 1 | 120V | ¥28,954 | |
F | QE240 | 40A | 2 | 240V | ¥61,163 | |
B | QE250 | 50A | 2 | 240V | ¥61,163 | |
B | QE260 | 60A | 2 | 240V | ¥61,163 |
モールドケースサーキットブレーカ、QEシリーズ
Siemens QE シリーズ回路ブレーカーは、敏感なコンポーネントを過電流や電気的故障から保護します。 これらのユニットは、軽度の過負荷を無効にし、深刻な電流サージに即座に反応する熱磁気トリップを備えており、最大の電流制限保護を提供します。 10V で最大 120kA の遮断容量を持ち、定格は 120V / 240V で、地絡電流の有害な影響から保護する地絡保護機能を備えています。 Siemens QE シリーズサーキットブレーカーは、15A ~ 60A の電流定格で入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メールボックスの投稿
- 風速送信機
- サントプレンチューブ
- 校正アダプター
- EPDMチューブ
- 屋内備品
- 化学ポンプ
- 作物の苗床と造園
- 鋳鉄
- 油圧モーター
- DAYTON NEMAモーター用の調整可能なスライドレール
- EAZYPOWER トルクス改ざん防止インサートビット
- 3M 吸収性オイルフェンス、オイルベースの液体
- COOPER B-LINE タイプ 1 クイック コネクト ヒンジ カバーは配線路端フランジに配置
- THOMAS & BETTS TCF050シリーズラグ圧縮コネクタ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向水平ダイバータボールバルブレギュラースタイル、フランジ付き、EPDM
- HEATHROW SCIENTIFIC 冷凍庫ラック
- SLOAN フラッシュ接続
- BALDOR / DODGE QDシリーズ M、Vベルトシーブ