HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 液密コンジットグリップ
ストレートオス液密コンジットグリップ、絶縁スロート付き
Hubbell 配線デバイス - Kellems のストレート、オス、液密電線管グリップは、電気用途での配線のメンテナンス、保護、設置を容易にします。 これらは、露出表面の酸化を軽減し、ケーブルとコネクタの寿命を延ばすために、ステンレス鋼メッシュを備えた鋼製の電線管継手を備えています。 これらの取り付けが簡単なシステムには、ネジのない開口部で優れた機械的保持と液密シールを実現するロックナットとシール リングがそれぞれ装備されています。 さらに、端が滑らかな接地フェルールを歪みなく簡単に取り外すことができます。 さらに、これらの UL 認定コネクタにより、端が直角に切断されていない場合でも、特許取得済みのスプリット グランド リングを素早く装着できます。 ストレート、45 度、および 90 度のオス継手のバリエーションが用意されており、漏れのない動作を保証します。
Hubbell 配線デバイス - Kellems のストレート、オス、液密電線管グリップは、電気用途での配線のメンテナンス、保護、設置を容易にします。 これらは、露出表面の酸化を軽減し、ケーブルとコネクタの寿命を延ばすために、ステンレス鋼メッシュを備えた鋼製の電線管継手を備えています。 これらの取り付けが簡単なシステムには、ネジのない開口部で優れた機械的保持と液密シールを実現するロックナットとシール リングがそれぞれ装備されています。 さらに、端が滑らかな接地フェルールを歪みなく簡単に取り外すことができます。 さらに、これらの UL 認定コネクタにより、端が直角に切断されていない場合でも、特許取得済みのスプリット グランド リングを素早く装着できます。 ストレート、45 度、および 90 度のオス継手のバリエーションが用意されており、漏れのない動作を保証します。
形式 | モデル | コンジットサイズ | フィッティングスタイル | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H1009CNK | ¥68,499 | ||||||
B | 074093404 | ¥19,246 | ||||||
C | 074-09-3544 | ¥26,207 | ||||||
D | 074-09-3514 | ¥18,770 | ||||||
C | 74093546 | ¥48,418 | ||||||
D | 074-09-3516 | ¥35,700 | ||||||
C | 074-09-3545 | ¥34,329 | ||||||
E | 74093565 | ¥35,234 | ||||||
D | 074-09-3515 | ¥21,832 | ||||||
F | H1509CNK | ¥149,387 | ||||||
G | H150CNK | ¥87,834 | ||||||
A | H1259CNK | ¥103,132 | ||||||
D | 07402002 | ¥14,454 | ||||||
G | H050CNK | ¥19,745 | ||||||
E | 074-09-3562 | ¥14,894 | ||||||
C | 074-09-3542 | ¥14,775 | ||||||
B | 074093402 | ¥13,090 | ||||||
D | 074-09-3512 | ¥15,244 | ||||||
E | 74093568 | ¥65,365 | ||||||
D | 074-09-3518 | ¥54,312 | ||||||
C | 74093550 | ¥211,197 | ||||||
H | 74093520 | ¥158,259 | ||||||
C | 74093552 | ¥263,495 | ||||||
D | 74093522 | ¥189,941 | ||||||
C | 074-09-3543 | ¥17,690 |