入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液密コンジットのストレインリリーフ |
コンジットサイズ | 1" |
フィッティングスタイル | ストレート |
継手タイプ | 男性 |
材料 | 鋼製継手とステンレス鋼メッシュ |
メッシュの長さ(インチ) | 5" |
タイプ | 男性用継手付きストレート |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8547900010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | フィッティングスタイル | アイテム価格 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74093522 | 3" | ストレート | ストレインリリーフコンジットグリップ | 鋼製継手とステンレス鋼メッシュ | ストレート | ¥189,904 | ||
74093526 | 4" | ストレート | ストレインリリーフコンジットグリップ | 鋼製継手とステンレス鋼メッシュ | ストレート | ¥218,624 | ||
74093546 | 1-1 / 2」 | 90度 | ストレインリリーフコンジットグリップ | 鋼製継手とステンレス鋼メッシュ | 90度 | ¥48,957 | ||
74093550 | 2-1 / 2」 | 90度 | ストレインリリーフコンジットグリップ | 鋼製継手とステンレス鋼メッシュ | 90度 | ¥212,629 | ||
74093552 | 3" | 90度 | ストレインリリーフコンジットグリップ | 鋼製継手とステンレス鋼メッシュ | 90度 | ¥266,715 | ||
74093565 | 1-1 / 4」 | 45度 | ストレインリリーフコンジットグリップ | 鋼製継手とステンレス鋼メッシュ | 45度 | ¥35,370 | ||
74093568 | 2" | 45度 | ストレインリリーフコンジットグリップ | 鋼製継手とステンレス鋼メッシュ | 45度 | ¥66,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。