DAYTON
フィルタ
HVACと冷凍
マテリアルハンドリング
Electrical
パンプス
動力伝達
モーター
配管
パワーツール
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
機械加工
安全性
クリーニング
ハンドツール
ファスナー
Hardware
溶接
家具のおもてなしとフードサービス
潤滑
テスト機器
実験用品
アウトドア用品
塗装設備および備品
水力学
照明
接着剤シーラントとテープ
電化製品および電池
原料
研磨剤
HVACと冷凍 フィルタ
ルーフベンチレーター全ラインナップを見る
ダイレクトドライブアキシャルダウンブラストベンチレーター ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター 工業用および商業用複合施設から臭気や悪臭を排出するように設計された屋根に取り付けられた換気装置。 一般的に、短いまたは平均的な抵抗ダクト作業に使用されます。 ベルトタイプとドライブタイプのバリエーションがあります
ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター少ないドライブパッケージ ろ過された遠心供給人工呼吸器 ろ過された遠心供給人工呼吸器より少ないドライブパッケージ 重力排気および供給人工呼吸器 モーターパック変換キット 換気されていない屋根の縁石 ルーフカーブアダプター ルーフベンチレーターアクセサリー アップブラスト遠心ルーフベンチレーター Dayton アップブラスト換気装置は、作業スペース、学校、倉庫から煙霧、グリースを含んだ蒸気、悪臭、臭気を排出する遠心ベルトドライブ換気装置です。 これらのアップブラストベンチレーターは、ベースに溶接されたアルミニウム製のウインドバンドを備えており、実質的に漏れのない設計になっています。 Dayton のアップブラストベンチレーターは、輸送および設置時のベンチレーターの剛性を向上させるために、内部のスチール製サポートブレースと完全に巻かれたウィンドバンドを備えています。 モーター、駆動フレーム、ホイールはネオプレン スタッドによって取り付けベースから隔離されており、全体的な騒音を低減します。 モーターコンパートメントは汚染された空気から隔離されており、ホイールの回転によって内部に引き込まれる外気によって冷却されます。 Dayton の直接駆動アップブラスト人工呼吸器には、電子整流モーター (ECM) 技術、可変速モーター、および人工呼吸器の速度を制御するためにモーターに事前に取り付けられたポテンショメータ ダイヤルが装備されており、最大 80 パーセントの使用可能なターンダウンが可能で、必要性を排除します。速度制御用。 これらのデイトンアップブラストベンチレーターの幅広い製品は、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies、デイトンの正規代理店です。
アップブラスト遠心ルーフベントの少ないドライブパッケージ ベルトドライブのデイトンアップブラスト換気扇は、学校、キッチンフード、さまざまな商業施設からの煙霧、悪臭、グリースを含んだ蒸気、臭気、および潜在的に危険な粒子を吹き飛ばすのに適しています。 これらの遠心換気装置は、汚染された空気から隔離され、外部から引き込まれた新鮮な空気によって冷却されるモーター コンパートメントを備えています。 危険場所用アップブラストベンチレータは、安定性を高めるロールウィンドバンドを備えたスピンアルミニウムハウジング、気流への干渉を最小限に抑える後方傾斜遠心ホイール、およびファンシャフトとハウジング間の接触を排除する耐火花性アルミニウムラブリングを備えています。 過酷な負荷に耐えるアップブラストベンチレーターには、グリースを簡単に除去できるように特殊なポリエステルパウダーノンスティックコーティングを施した遠心ホイールが装備されています。 ドライブ パッケージのない Dayton アップブラスト ベンチレーターは、金属間の接触を排除し、全体的な騒音を低減するために、独立したネオプレン スタッドを使用して完全にベース プレートから分離されたドライブ フレーム、ブロワー ホイール、およびモーターを備えています。 また、取り付け面とベンチレーターの間の漏れ防止シールとして、ベース溶接されたアルミニウム製ウインドバンドも備えています。 デイトンの遠心式ルーフベントの幅広いラインナップからお選びいただけます。屋根および壁取り付けタイプも用意されています。 Raptor Supplies、デイトンの正規代理店です。
換気された屋根の縁石
電気ヒーターおよび付属品全ラインナップを見る
電気ベースボードヒーターアクセサリー 電気ベースボードヒーター Dayton 電気ベースボード ヒーターは、廊下、オフィス、小さな部屋の暖房に使用されます。 これらのベースボード ヒーターは頑丈なスチール構造で、耐久性を高めるために両端に複数のノックアウトがあり、機械的サポートのためのケーブル クランプが内蔵されており、配線ピグテールと設置取り付けガイドが含まれています。 Dayton 温水電気ベースボード ヒーターは、温度変動を最小限に抑え、電源を切った後でも継続的に熱を供給する液体充填エレメントを備えています。 Raptor Supplies デイトン電気ベースボードヒーターの正規代理店です。
電気天井ヒーターアクセサリー 電気天井ヒーター Dayton の電気天井ヒーターは、壁や床のスペースをとらず、隠れたスペースのセントラル ヒーティング システムとして使用できるように設計されています。 これらの頑丈なヒーターには、パネルを吊り天井に取り付ける (簡単な取り付けを可能にする) ための T バー吊り下げクリップが組み込まれています。 自動リセットサーマルカットアウトが組み込まれており、自動シャットオフを可能にし、過熱の危険を防ぎます。 一部のモデルは、暖房の目的に応じて気流をカスタマイズできるように、気流の方向を調整できる機能を備えています。 Dayton 電気ヒーターには、効率的な動作と天井への簡単な取り付けを保証する、埋め込み型および表面取り付け型の設計が用意されています。 コンプレッサーが停止した後に残りの冷気をダクトシステムから押し出す自動ファン遅延スイッチが装備されています。 Raptor Supplies は、17100 VAC で最大 277 BtuH の暖房能力を持つ Dayton の電気天井ヒーターを幅広く提供しています。
扇風機コイルヒーター Dayton 電気ヒーターは、補助または断続的な熱源としての使用について cETLus 認定を受けており、隠れたプレナム スペースや、容易にアクセスできないエリアに設置されます。 これらのヒーターは、エネルギー効率の高いファン コイル設計と単相/三相の半密閉型モーターを備えており、AC 1000 V で最大 480 cfm の気流を供給します。 自動シャットオフと過熱防止を可能にする自動リセット温度カットアウトが組み込まれており、コンプレッサーが停止した後に残りの冷気をダクトシステムから押し出す自動ファン遅延スイッチも備えています。 Dayton 電気ファンコイルヒーターには、すべての保守可能な部品に簡単にアクセスできるシングルポイントパネルが付属しています。 Dayton の多数の電気ヒーターからお選びください。最大 51195 BtuH の暖房能力を備えています。 Raptor Supplies.
電気赤外線ヒーターエレメント 電気赤外線ヒーター 電気ユニットヒーターアクセサリー 電気ユニットヒーター 電気ユーティリティヒーター Dayton 電気ユーティリティ ヒーターは、ガレージ、倉庫、店舗、工場、地下室、作業場、サービス ステーションの補助熱源として使用されます。 これらのヒーターは、快適レベルを高めるために残留熱への曝露を防ぐ自動ファン遅延機能を備えており、垂直/水平フロー取り付け位置を提供する天井取り付けブラケットが付属しています。 また、サーマルカットアウトを備えたサーモスタットも内蔵されており、自動的に電源をオフにして過熱を防ぎます。 また、水洗トイレ、クロールスペース、隠しエリア用に特別に設計された Dayton 凍結防止ヒーター (ほこりや湿気を防ぐ NEMA 12 コントロールボックス構造を採用) も提供しています。 Dayton の電気ユーティリティ ヒーターは、さまざまな種類からお選びいただけます。最大暖房能力は 17065 BtuH です。 Raptor Supplies.
電気ウォールヒーターアクセサリー 電気壁掛けヒーター Dayton 電気ヒーターは、追加の熱を必要とする待合室、ロビー、その他の広いスペースに (多くのエネルギーを使用せずに) 最大の熱を提供するために使用されます。 これらのヒーターは壁や表面に簡単に取り付けることができ、スペースを節約し、信頼性の高い熱出力を提供します。 一部のモデルには一定の温度を維持するためのサーモスタットが内蔵されています。 安全性を高めるため、ヒーターには電源切断スイッチが内蔵されており、過熱によりヒーターがオフになった場合に点灯し、過度の熱による損傷を防ぎます。 これらの Dayton 電気ヒーターの豊富な品揃えは、次のサイトで入手できます。 Raptor Supplies、ブランドの正規販売代理店。
ポータブル電気ヒーターアクセサリー ポータブル電気ヒーター Dayton のポータブル電気ヒーターは主に、建設、改造、修理中の建物の一時的な暖房と、寒い天候でもオフィスや部屋を暖かく快適に保つために設計されています。 スペースヒーターとも呼ばれ、室内の空気を循環させて空間を徐々にかつ継続的に暖めます。 これらの加熱ユニットは、セントラル ヒーティング システムからの熱を補うために必要な場所に便利に配置できます。 セントラル ヒーティング システムの補助として動作するこれらの効率的で静かな動作のヒーターは、前面と背面のスクリーンと、安全性を高めるための一部のモデルの上限温度スイッチを備えています。 ポータブルベースボードヒーター、加熱ゴムマット、ファン強制スペースヒーター、電気振動ペデスタルヒーター、ポータブルサラマンダーヒーターなど、デイトン電気ヒーターの幅広い製品が提供されています。 Raptor Supplies、ブランドの正規販売代理店。
ラジアント コーブ ヒーター 通気孔のない高強度赤外線ヒーター
換気全ラインナップを見る
バックドラフトルーフダンパー ダンパーのバランス調整 業務用厨房フードアクセサリー 業務用厨房フード ドアルーバー ドアルーバーにより、プライバシーとセキュリティを維持しながら、部屋、オフィス、クローゼットの間で新鮮な空気を自由に移動させることができます。 強力な金属構造と、空気を最大限に通過させる45度の角度の逆V字型ブレードが特徴です。 クリアアルマイト仕上げとグレーペイント仕上げをご用意
ダクトと継手 グリルとシャッターの付属品 グリル インテークルーバー ルーバーフランジキット 電動ダンパー 電動ダンパーアクセサリー シャッターモーター 雨戸 ベントアダプター ベントキャップ
デイトンについて
Dayton の製品ラインには、高耐久 V ベルト、ギア ベルト、農作業用モーター、 ウォッシュダウンモーター、AC / DCギアモーター、減速機およびギアドライブ、変圧器、人工呼吸器、 スチールケーブル、ウェブスリング、 シャフトカラー、リレー、エアサーキュラー、シャッター、ブロワー、ドラムポンプ。 Dayton ギアモーターはトルクと速度の調整に使用され、蠕動ポンプ、CNC 機械、自動車用途での使用に最適です。 デイトン V ベルトは当社のベストセラー製品の XNUMX つであり、ゴム工業会 (RMA) 規格に適合しており、伝動ベルトとして広く使用されています。 デイトン エアカーテンブロワー 連続的に流れる空気の壁を生成し、外気に対する断熱層を提供し、開いた出入り口から加熱または冷却された空気が逃げるのを防ぐように設計されています。 交通量の多い場所ではドアを開けたままにしておくことができるため、飛んでいる昆虫の侵入を防ぎ、自動/手動ドアの開閉に伴う煩わしさを排除できます。 湿気と冷気の損失を軽減します。 このブランドは、HVAC デバイスの摩耗したモーターの交換に最適な OEM ブロワーも提供しています。 の デイトン 1TDP6 ブロワー 放熱のための鋳造アルミニウムエンドシールドと、スムーズで静かな動作を実現するダイナミックバランス設計が特徴です。 これらのブロワーのモーターは自動熱保護を促進し、過負荷や欠相を防ぎます。
よくある質問
Dayton の供給モーターには銘板が付属していますか?
すべての Dayton モーターには、読みやすい配線図が記載された完全な事実銘板が付属しています。 これにより、取り付け時間が短縮され、誤配線が防止されます。
正しいデイトンモーターを選択するにはどうすればよいですか?
汎用モーターは、機械的負荷(例:空気の動き)や、コンベヤー、ベルト駆動装置、工作機械、往復ポンプなどの始動が難しいアプリケーションに使用されます。 これらのモーターは、頑丈な設計と、大きなラジアルおよびアキシアル荷重を処理するための頑丈なボールベアリングを備えています。 特定の目的のモーターは、ウォッシュダウン/危険場所/ポンプの使用を目的としています。 HVACモーターは、ファン、遠心ポンプ、小型工具、事務機器など、空気の動きやその他の軽負荷から中負荷のアプリケーション向けに設計されています。
デイトンでは清掃用品や管理用品を提供していますか?
はい、デイトンは商業および産業施設を清潔に保ち、適切に維持するための清掃用品と清掃用品を提供しています。 壁、床、その他の表面の洗浄、脱脂、消毒、消毒を行います。 Dayton の清掃用品には、床やカーペットを掃除、こすったり、はがしたり、バフをかけたり、磨いたり、掃除機をかけたりするモップ、ほうき、床洗浄機が含まれます。
始動コンデンサの代わりに実行コンデンサを使用できますか?
実行コンデンサを起動コンデンサとして使用することも可能ですが、使用可能な値は専用の起動コンデンサの値よりもはるかに低くなります。 実行コンデンサが元の起動コンデンサの仕様と一致することを保証するには、同じ容量定格と電圧定格を持つ必要があります。
自分の用途に適した Dayton ブロワーを選択するにはどうすればよいですか?
適切なデイトン ブロワーの選択は、必要なエアフロー、静圧、アプリケーション環境、業界の規格や規制によって異なります。
デイトンの水タンクはどのように設置しますか?
デイトン水タンクの上端には、配管システムをもう一方の端の水ポンプに接続するための入口/出口があります。 水タンクは横置き、縦置きどちらでも収納可能です。
Dayton フロアスクラバーの利用可能なサイズは何ですか?
これらのフロアスクラバーには、17 インチと 20 インチのサイズがあります。