DAYTON 電気ユニットヒーターアクセサリー
ルーバーキット
電装ユニットヒーター取付金具
ディフューザー
Dayton ディフューザーは、液体の速度が低下する際に、より緩やかな膨張と不安定性の少ない領域を提供することにより、遠心ポンプの効率を向上させます。 これらは Dayton 熱可塑性遠心ポンプと併用するように設計されています。 これらの頑丈で耐食性のあるポンプは、内蔵の熱過負荷保護機能とグラスファイバーで強化されたポンプ本体を備えています。 さまざまなディフューザーからお選びいただけます。Dayton 遠心ポンプと併用できます。 Raptor Supplies.
Dayton ディフューザーは、液体の速度が低下する際に、より緩やかな膨張と不安定性の少ない領域を提供することにより、遠心ポンプの効率を向上させます。 これらは Dayton 熱可塑性遠心ポンプと併用するように設計されています。 これらの頑丈で耐食性のあるポンプは、内蔵の熱過負荷保護機能とグラスファイバーで強化されたポンプ本体を備えています。 さまざまなディフューザーからお選びいただけます。Dayton 遠心ポンプと併用できます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ブランドに合う | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PP02009G | ¥2,777 | ||||
B | PP05007G | ¥41,418 | ||||
C | PP13009G | ¥41,371 | ||||
D | pp22133am04g | ¥14,399 | ||||
E | 121497A | ¥32,113 | 見積依頼 | |||
E | 20406 | ¥95,943 | 見積依頼 | |||
F | 783GA7 | ¥1,714 | 見積依頼 | |||
G | PP09006G | ¥7,267 | ||||
H | PP14003G | ¥6,976 | ||||
E | 132464 | ¥44,576 | 見積依頼 | |||
I | PP23023DM03G | ¥11,645 | 見積依頼 | |||
E | 121428A | ¥23,326 | 見積依頼 | |||
E | 20405 | ¥95,943 | 見積依頼 | |||
J | PPTLSP007G | ¥12,431 | ||||
K | PPTLSP210G | ¥17,425 | ||||
L | 132425 | ¥21,107 |
サーモスタット
Dayton サーモスタットは、天井と壁の電気ヒーターの温度を管理します。 これらのサーモスタットの温度範囲は、ダイヤルを使用して電子的またはデジタル的に設定でき、必要な温度を維持するためにヒーターをオフまたはオンにします。 これらのサーモスタットは、SPST および DPST スイッチ タイプから選択できます。
Dayton サーモスタットは、天井と壁の電気ヒーターの温度を管理します。 これらのサーモスタットの温度範囲は、ダイヤルを使用して電子的またはデジタル的に設定でき、必要な温度を維持するためにヒーターをオフまたはオンにします。 これらのサーモスタットは、SPST および DPST スイッチ タイプから選択できます。
形式 | モデル | 電圧範囲 | アンペアAC | KWに適合 | Hz | アイテム価格 | 装着タイプ | スイッチタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2201186 | ¥17,811 | |||||||||
B | HV502407050009G | ¥5,994 | |||||||||
C | PH-936-007 | ¥10,195 | 見積依頼 | ||||||||
D | VEVRM150420G | ¥5,484 | |||||||||
E | 1111-03 | ¥9,271 | 見積依頼 | ||||||||
F | 48GP69 | ¥4,936 | 見積依頼 | ||||||||
G | PH902-019-US-A | ¥4,876 | 見積依頼 | ||||||||
B | RTSP | ¥10,448 | 見積依頼 | ||||||||
H | 30KA31 | ¥41,888 | |||||||||
I | 2ユ95 | ¥27,438 | |||||||||
J | 2ユ90 | ¥28,056 |
断路器
Dayton 切断スイッチは、ヒーターをオフまたはオンにしたり、電源から切り離したり、その他の機器を動作させたりするように設計されています。 これらのスイッチは、天井や電気壁ヒーターの損傷または磨耗したスイッチを修復します。 これらの切断スイッチは、25 および 63 アンペア、AC バージョンからお選びいただけます。
Dayton 切断スイッチは、ヒーターをオフまたはオンにしたり、電源から切り離したり、その他の機器を動作させたりするように設計されています。 これらのスイッチは、天井や電気壁ヒーターの損傷または磨耗したスイッチを修復します。 これらの切断スイッチは、25 および 63 アンペア、AC バージョンからお選びいただけます。
ログインキット
Dayton レジスター キットは、電気プレナム ヒーターを設置し、その機能を向上させるように設計されています。 壁取り付け設計が特徴で、操作が簡単です。 10 インチと 12 インチ幅のさまざまなレジスター キットからお選びください。
Dayton レジスター キットは、電気プレナム ヒーターを設置し、その機能を向上させるように設計されています。 壁取り付け設計が特徴で、操作が簡単です。 10 インチと 12 インチ幅のさまざまなレジスター キットからお選びください。
使い捨てフィルター
Dayton フィルターは、HVAC 用途の電気プレナム ヒーターの吸気から汚染物を捕捉するように設計されています。 これらの使い捨てフィルターは、気流の障害を最小限に抑えながら、糸くずやほこりの粒子を簡単に捕捉するグラスファイバー構造を特徴としています。 12、13.5、14、16 インチ幅の幅広い使い捨てフィルターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Dayton フィルターは、HVAC 用途の電気プレナム ヒーターの吸気から汚染物を捕捉するように設計されています。 これらの使い捨てフィルターは、気流の障害を最小限に抑えながら、糸くずやほこりの粒子を簡単に捕捉するグラスファイバー構造を特徴としています。 12、13.5、14、16 インチ幅の幅広い使い捨てフィルターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
再利用可能なフィルタ
Dayton フィルターは、HVAC 用途の電気プレナム ヒーターの吸気から汚染物質を捕捉するのに適しています。 これらの再利用可能なフィルターは、気流の障害を最小限に抑えながら、糸くずやほこりの粒子を簡単に捕捉するグラスファイバー構造を特徴としています。 12、13.5、14、16 インチ幅の再利用可能なフィルターを幅広く取り揃えています。
Dayton フィルターは、HVAC 用途の電気プレナム ヒーターの吸気から汚染物質を捕捉するのに適しています。 これらの再利用可能なフィルターは、気流の障害を最小限に抑えながら、糸くずやほこりの粒子を簡単に捕捉するグラスファイバー構造を特徴としています。 12、13.5、14、16 インチ幅の再利用可能なフィルターを幅広く取り揃えています。
プロテクター
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 4520-0011-001 | ¥15,688 | 見積依頼 |
B | 771786 | ¥14,481 | 見積依頼 |
B | 771787 | ¥14,481 | 見積依頼 |
B | 771788 | ¥14,481 | 見積依頼 |
ステップコントローラー 50/60Hzユニット搭載
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
30KA30 | AF9NRU | ¥160,208 |
調節可能なルーバーキットユニット搭載 3 ~ 5kw
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2キロメートルN8 | AC2JJB | ¥45,993 |
ブロックされたベントスイッチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1VLC8 | AB3WBG | ¥33,113 |
ファン専用スイッチユニット搭載
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2ユ82 | AC4DLT | ¥20,786 |
断路スイッチユニット 600v 60 Hz
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2ユ45 | AC4DLA | ¥58,205 |
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 締結工具付属品
- 熊手と栽培ツール
- 実験器具
- テストリードコネクタ
- ブラストキャビネットアクセサリー
- クラスRK1ヒューズ
- 圧力計スナバ
- 一般的な釘
- PROTO スプラインSAEラチェットコンビネーションレンチ
- SUNDSTROM SAFETY ヘルメット
- SUPER MET-AL 高温マーカー
- LITHONIA LIGHTING LEDはレトロフィットキットを点灯できます
- DAYTON ウェアリング
- LIFTOMATIC 人間工学に基づいた標準ドラムハンドラー
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、70HCBM、エラストマーカップリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- AIR KING 家中ファン
- TENACTIV 革製耐切創手袋