アイテム価格 | ステップコントローラー |
アンペアAC | 5mA |
深さ | 3 / 8 " |
KWに適合 | 60、80、100 |
高さ | 3.75 " |
Hz | 50/60 |
装着タイプ | ユニット装着時 |
UPC | 190735247921 |
電圧範囲 | 0から10 VDCへ |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 9032100030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。