DAYTON 排気ファン ベンチュリ フレーム
形式 | モデル | 幅(Width) | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 高さ | 最大深さ | ベンチュリの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10F477 | 12 " | 12 " | 3" | 8.25 " | - | 12 " | 8.75 " | 2" | ¥27,008 | |
B | 10F478 | 14 " | 14 " | 3" | 10.25 " | - | 14 " | 8.75 " | 2" | ¥28,434 | |
C | 10E033 | 16 " | 16 " | 3.5 " | 12.25 " | 9" | 16 " | 8.75 " | 2.5 " | ¥41,188 | |
A | 10F479 | 18 " | 18 " | 4" | 14.25 " | - | 18 " | 8.5 " | 3" | ¥33,551 | |
C | 10E034 | 20 " | 20 " | 4" | 16.5 " | 7" | 20 " | 8.5 " | 3" | ¥46,252 | |
C | 10E035 | 22 " | 22 " | 4" | 18.5 " | 9.5 " | 22 " | 9" | 3" | ¥49,688 | |
C | 10E036 | 24 " | 24 " | 4" | 20.5 " | 10 " | 24 " | 8.875 " | 3" | ¥48,513 | |
C | 10E037 | 28 " | 28 " | 4.5 " | 24.5 " | 12 " | 28 " | 8.875 " | 3.5 " | ¥53,528 | |
C | 10E038 | 34 " | 34 " | 5.25 " | 30.375 " | 13.25 " | 34 " | 9.625 " | 4.25 " | ¥58,966 | |
D | 10F480 | 40 " | 40 " | 6" | 36.375 " | 14 " | 40 " | 10.375 " | 5" | ¥59,905 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パイプ断熱ラップ
- ラグ圧縮コネクタ
- モルタルくわ
- アクアスタットリレー
- 土壌プローブ
- ポンプ制御
- 給湯器
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- スターターとコンタクター
- APPROVED VENDOR ブッシングの削減、CTS
- TORNADO 円筒形ソフトブラシ
- SPACEPAK 離陸キット
- BUSSMANN RENシリーズ特殊ヒューズ
- TRACERLINE UVリーク検出色素、8オンスサイズ
- KLEIN TOOLS ムービングブレードセット
- GRUVLOK 亜鉛メッキYストレーナー溝付きエンド
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向垂直フルポートボールバルブ、JISソケット、EPDM、メートル法
- EATON NZM シリーズ ボックス端子
- MI-T-M 高圧洗浄機