DAYTON 10E035 排気ファン ベンチュリ フレーム 22 x 22 亜鉛メッキ
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
アイテム価格 | 排気ファンベンチュリフレーム |
直径開く必要があります | 20-1 / 2」 |
ディメンションA | 22 " |
寸法B | 4" |
ディメンションC | 18.5 " |
外形寸法D | 9.5 " |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 22 " |
最大深さ | 9" |
UPC | 190735109571 |
ベンチュリの深さ | 3" |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 6.55 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 58.17 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 高さ | 最大深さ | ベンチュリの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E033 | 16 " | 16 " | 3.5 " | 12.25 " | 9" | 16 " | 8.75 " | 2.5 " | ¥41,188 | ||
10E034 | 20 " | 20 " | 4" | 16.5 " | 7" | 20 " | 8.5 " | 3" | ¥46,252 | ||
10E036 | 24 " | 24 " | 4" | 20.5 " | 10 " | 24 " | 8.875 " | 3" | ¥48,513 | ||
10E037 | 28 " | 28 " | 4.5 " | 24.5 " | 12 " | 28 " | 8.875 " | 3.5 " | ¥53,528 | ||
10E038 | 34 " | 34 " | 5.25 " | 30.375 " | 13.25 " | 34 " | 9.625 " | 4.25 " | ¥58,966 | ||
10F477 | 12 " | 12 " | 3" | 8.25 " | - | 12 " | 8.75 " | 2" | ¥27,008 | ||
10F478 | 14 " | 14 " | 3" | 10.25 " | - | 14 " | 8.75 " | 2" | ¥28,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。