STAFFORD MFG ソリューション シリーズ、角穴単一平面シャフト取り付けカラー
形式 | モデル | 幅(Width) | チューブ径 | 底ねじ穴サイズ | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15L104CP | 0.62 " | 1-1 / 4」 | 5 / 16-18 | 1215 | 鋼 | 3" | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 見積依頼
|
A | 15L108CP | 0.62 " | 1-1 / 2」 | 5 / 16-18 | 1215 | 鋼 | 3.500 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 見積依頼
|
B | 15S104CP | 0.62 " | 1-1 / 4」 | 5 / 16-18 | 303 | ステンレス鋼 | 3" | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 見積依頼
|
B | 15S108CP | 0.62 " | 1-1 / 2」 | 5 / 16-18 | 303 | ステンレス鋼 | 3.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 見積依頼
|
C | 15A108CP | 0.62 " | 1-1 / 2」 | 5 / 16-18 | 2024-T351 | アルミニウム | 3.500 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 見積依頼
|
C | 15A104CP | 0.62 " | 1-1 / 4」 | 5 / 16-18 | 2024-T351 | アルミニウム | 3" | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | 見積依頼
|
D | 15L010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 1215 | 鋼 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
E | 15A010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 2024-T351 | アルミニウム | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
E | 15A100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 2024-T351 | アルミニウム | 2.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
E | 15A012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 2024-T351 | アルミニウム | 2.125 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
E | 15A008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 2024-T351 | アルミニウム | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
D | 15L008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
F | 15S008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 303 | ステンレス鋼 | 1.750 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
F | 15S100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 303 | ステンレス鋼 | 2.500 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
F | 15S012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 303 | ステンレス鋼 | 2.125 " | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
F | 15S010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 303 | ステンレス鋼 | 2" | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
D | 15L100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | 鋼 | 2.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
D | 15L012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 1215 | 鋼 | 2.125 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
A | 15L200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | 鋼 | 4.250 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 x 1 | 見積依頼
|
B | 15S200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 303 | ステンレス鋼 | 4.250 " | 18-8ステンレス鋼 | 3 / 8-24 x 1 | 見積依頼
|
C | 15A200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 2024-T351 | アルミニウム | 4.250 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 x 1 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 農業ファン
- センシングプローブ
- 伸縮式サポートブレース
- スプリンクラーヘッドトリマー
- セルフダンピングホッパー
- ウェットモップスキージとバケット
- 電気ボックス
- フードサービス機器および機器
- 家電
- 銅
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 病院グレードのレセプタクル、2 極、15 / 20A
- WESTWARD インパクトソケットアダプター 3/4インチドライブ
- OSG スレッドミルM12mm
- VULCAN HART 背面パネルアセンブリ
- LEESON ジェットポンプモーター、単相、完全密閉型ねじ山シャフト、ベース付きC面
- EATON ホーンストロボ
- BALDOR / DODGE Rシリーズ拡張ピローブロック
- BOSTON GEAR WC700シリーズ 二重減速フランジなし減速機
- BROWNING YSSシリーズ 鋼・鋳鉄製最小内径平歯車 5ピッチ