STAFFORD MFG 15A108CP シャフト取り付けカラー、2 分割、1 平面、1-1/2 インチ角穴、アルミニウム
アイテム: CJ6KVW
モデル: 15A108CP
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 取り付けカラー |
チューブ径 | 1-1 / 2」 |
底ねじ穴サイズ | 5 / 16-18 |
グレード | 2024-T351 |
材料 | アルミニウム |
取り付けネジ | 10-24 |
外径 | 3.500 " |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16-24 x 1 |
タイプ | 高強度 |
幅(Width) | 0.62 " |
原産国 | USA |
モデル | 幅(Width) | チューブ径 | 底ねじ穴サイズ | グレード | 材料 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15L008CP | 0.500 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 1215 | 鋼 | 1.750 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
15L010CP | 0.500 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | 1215 | 鋼 | 2" | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
15L012CP | 0.500 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 1215 | 鋼 | 2.125 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
15L100CP | 0.500 " | 1" | 1 / 4-20 | 1215 | 鋼 | 2.500 " | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
15L104CP | 0.62 " | 1-1 / 4」 | 5 / 16-18 | 1215 | 鋼 | 3" | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | - | 見積依頼
|
15L108CP | 0.62 " | 1-1 / 2」 | 5 / 16-18 | 1215 | 鋼 | 3.500 " | 合金鋼 | 5 / 16-24 x 1 | - | 見積依頼
|
15L200CP | 0.750 " | 2" | 3 / 8-16 | 1215 | 鋼 | 4.250 " | 合金鋼 | 3 / 8-24 x 1 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。