入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断路器 |
アンペアAC | 25 |
KWに適合 | 3、5、7、10、15、20 |
Hz | 60 |
装着タイプ | ユニット装着時 |
相 | 1 or 3 |
スイッチタイプ | 3ポール |
電圧範囲 | 120〜600 |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8536509025 |
プロダクト | モデル | アンペアAC | KWに適合 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
2ユ94 | 63 | 15、20、25、30、40、50 | ¥80,276 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。