DAYTON 電気ユニットヒーター
寒い環境では周囲温度を維持するためにヒーターが必要です。電気、天然ガス、または液体プロパンを動力源とすることができます。電力供給のための電流の使用...続きを読む
電気ユニットヒーター
デイトン電気ヒーターとは何ですか?
Dayton 電気ユニット ヒーターは通常、天井が高いエリアで使用され、大規模なダクト システムを必要とせずに大規模なエリアを加熱できます。 Dayton 電気ヒーターは、最大 3400 cfm の風量を提供するエネルギー効率の高いファン コイル設計を採用しており、工場、倉庫、在庫室、サービス ステーションでの連続的または断続的な使用に最適です。 これらのユニット ヒーターは、均一な空気分配と冷却要素の動作を実現する優れたプルスルー エアフロー設計と、通常の動作温度を超えたときにヒーターを切断する自動リセット リニア サーマル プロテクターを備えています。 Dayton 電気ヒーターは、過酷な産業環境に耐えられるよう、型成形された厚手の鋼製ハウジングを備えた完全密閉型モーターを備えています。 効率的な動作を実現するために、アルミニウムフィン付き銅被覆鋼シース発熱体が装備されています。 最大暖房能力 85250 BTUh の Dayton 電気ヒーターを、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
デイトン電気ヒーターとは何ですか?
Dayton 電気ユニット ヒーターは通常、天井が高いエリアで使用され、大規模なダクト システムを必要とせずに大規模なエリアを加熱できます。 Dayton 電気ヒーターは、最大 3400 cfm の風量を提供するエネルギー効率の高いファン コイル設計を採用しており、工場、倉庫、在庫室、サービス ステーションでの連続的または断続的な使用に最適です。 これらのユニット ヒーターは、均一な空気分配と冷却要素の動作を実現する優れたプルスルー エアフロー設計と、通常の動作温度を超えたときにヒーターを切断する自動リセット リニア サーマル プロテクターを備えています。 Dayton 電気ヒーターは、過酷な産業環境に耐えられるよう、型成形された厚手の鋼製ハウジングを備えた完全密閉型モーターを備えています。 効率的な動作を実現するために、アルミニウムフィン付き銅被覆鋼シース発熱体が装備されています。 最大暖房能力 85250 BTUh の Dayton 電気ヒーターを、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
電気壁および天井ユニットヒーター、480V AC、三相、3-21/3 インチ x 4 インチ x 19-8/1 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2ユ70 | AF9KGU | ¥243,297 |
詳細はこちら
- はんだ付け
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- ウインチ
- 集計テスト
- ワイヤーとケーブル
- LED屋内照明器具アクセサリー
- 現在の変圧器
- バンドクランプツール
- フラップホイールのロック
- ナットを扱う
- BISHAMON INDUSTRIES シザーリフトテーブル アコーディオンベローズ
- APPLETON ELECTRIC 鉄製コンジットボディカバー
- T&S 蛇口ハンドルアセンブリ亜鉛
- VULCAN HART 加湿器
- APOLLO VALVES 76E-100シリーズポートボールバルブ
- SPEARS VALVES CPVC 電気作動 True Union 2000 標準ボールバルブ、SR スレッド、FKM
- EATON 回転機構
- KOHLER キッチン蛇口
- BALDOR / DODGE SCM、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング
- MAKITA コード