アイテム価格 | 電気ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 650 |
アンペアAC | 12.0 |
ところで | 34,100 |
コンタクタコイル電圧 | 24 |
深さ | 8.5 " |
高さ | 21.75 " |
水平エアスロー | 18のフィート |
ハウジング仕上げ | ニュートラルグレーパウダーコーティング |
住宅資材 | 20ガリウム鋼 |
Hz | 60 |
kW | 10.0 |
最大取り付け高さ | 9のフィート |
装着タイプ | 垂直または水平 |
相 | 3 |
製品データシート | dayton-2yu58.pdf |
温度 立上り | 49度F |
UPC | 190735240700 |
垂直フロアカバレッジ | 26のフィート |
垂直取り付けH | 14のフィート |
電圧 | 480 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 17.64 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 57.15 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8516290090 |
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。