AKRO-MILS 30090 シェルフマックス シェルフビン
30090 シェルフマックス シェルフビン
Akro-Mils 30090 シリーズ、ShelfMax ビンは、オフィスや商業スペースで在庫品目を保管および整理するために使用されます。 工業グレードのポリマー構造を採用しており、ロール状のリッジと強化されたサイドリブにより、強度、耐食性、耐久性が向上しています。 これらの高さ 6 インチのシェルフ ビンは、空の場合は一緒に入れ子になり、スチールとワイヤーの棚ユニット上に安定した保管ユニットを形成し、物が入った場合はラックをピックします。 アイテムに簡単にアクセスできる広い前面開口部、在庫を分離するための複数の仕切りスロット、保管されているアイテムを簡単に識別できる大きなラベル領域が特徴です。 11-5/8 x 6-5/8 インチ (外側の長さ x 外側の幅) のシェルフマックス ビンから、ブルー、クリア、レッドの幅広い色からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スカラリーシンク
- 吸収性枕
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- サンドペーパーシートロール
- 実験用トングと鉗子
- ターミナルブロック
- オフィスおよび医療カート
- 高圧洗浄機および付属品
- データ記録
- ロータリーポンプ
- ASHCROFT 防爆圧力トランスデューサ
- GRAINGER 低電圧凹型ウォールプレート
- APPROVED VENDOR エキスパンドシートフラット、アルミニウム
- PARKER EPP4比例空気圧レギュレーター、コンフォートシリーズ
- SUPER-STRUT C775Lシリーズロックナット
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、7 / 16-20 Unf Lh
- JET TOOLS ディスクサンダー
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けテーパーリーマ、1650シリーズ
- BROWNING HPTシリーズ 14M115ベルト用スプロケット
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製仕上げボア平歯車 12ピッチ