DAYTON 4TDH7電気ユニットヒーター14-1 / 2インチD
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
アイテム価格 | 電気ユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 3400 |
アンペアAC | 72.3 |
ところで | 204,700 |
コンタクタコイル電圧 | 24 |
深さ | 14.5 " |
高さ | 35.5 " |
水平エアスロー | 50のフィート |
ハウジング仕上げ | ニュートラルグレーパウダーコーティング |
住宅資材 | 18ガリウム鋼 |
Hz | 60 |
kW | 60 |
最大取り付け高さ | 35のフィート |
装着タイプ | 垂直または水平 |
相 | 3 |
温度 立上り | 60度F |
垂直フロアカバレッジ | 75のフィート |
垂直取り付けH | 31のフィート |
電圧 | 480 |
幅(Width) | 30.5 " |
船の重量(kg) | 67.5 |
船高(cm) | 107.32 |
船の長さ(cm) | 85.73 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDH9 | 37.5 " | CFM 5000 | 96.3 | 273,000 | 18.5 " | 39.5 " | 80 | 55度F | ¥2,247,536 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。