ACME ELECTRIC TB シリーズ 産業用制御変圧器、一次側 550/575/600V
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 一次電圧 | 二次電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TB50A017F4 | 3.78 " | 4.515 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3" | ¥13,890 | 見積依頼
|
A | TB50A017C | 3.78 " | 3.14 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3" | - | 見積依頼
|
A | TB75A017F4 | 4" | 4.515 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3" | ¥14,756 | 見積依頼
|
A | TB100A017C | 4" | 3.46 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3.38 " | - | 見積依頼
|
A | TB100A017F4 | 4" | 4.835 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3.38 " | ¥15,823 | 見積依頼
|
A | TB75A017C | 4" | 3.14 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3" | - | 見積依頼
|
A | TB150B017F4 | 4.03 " | 5.145 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3.75 " | ¥10,476 | 見積依頼
|
A | TB150B017C | 4.03 " | 3.77 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 3.75 " | - | 見積依頼
|
A | TB250B017C | 4.38 " | 4.4 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB200B017C | 4.38 " | 4.4 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥22,825 | 見積依頼
|
A | TB200B017F4 | 4.38 " | 5.775 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥25,114 | 見積依頼
|
A | TB250B017F4 | 4.38 " | 5.775 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥27,030 | 見積依頼
|
A | TB350B017F4 | 4.75 " | 5.775 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥29,593 | 見積依頼
|
A | TB300B017F4 | 4.75 " | 5.775 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥28,317 | 見積依頼
|
A | TB350B017C | 4.75 " | 4.4 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | 見積依頼
|
A | TB300B017C | 4.75 " | 4.4 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | ¥26,028 | 見積依頼
|
A | TB350B007F4 | 5.69 " | 6.015 " | 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V | 85/100/110, 91/110/120, 95/115/125, 99/120/130V | 5.25 " | ¥52,486 | 見積依頼
|
B | TB500B017C | 6.11 " | 5.14 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB500B017F4 | 6.11 " | 6.515 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | ¥34,843 | 見積依頼
|
B | TB750B017C | 7.61 " | 5.14 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | - | 見積依頼
|
B | TB750B017F4 | 7.61 " | 6.515 " | 550 / 575 / 600V | 110 / 115 / 120V | 5.25 " | ¥44,186 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊なバイスとコンポーネント
- ライトカーテン
- 黒パイプ継手
- 壁紙ツール
- エクステリアウッドステインとシーラー
- 延長コードとコンセントストリップ
- スターターとコンタクター
- 自動車試験
- 空気圧モーター
- 合金鋼
- A.R. NORTH AMERICA クイックコネクトスプレーノズル
- DIXON バタフライバルブ
- HOFFMAN T シリーズ T50 中型屋外エンクロージャ エアコン
- BENCHMARK SCIENTIFIC BactiZapperシリーズ赤外線マイクロ滅菌器の発熱体
- SPEARS VALVES PVCラグインサートバタフライバルブ、レバーハンドル、亜鉛ラグ、FKM
- SPEARS VALVES PVC CWV ボールバルブ、ソケットエンド
- EATON ロータリーディスコネクトケーブルオペレーター
- LUCKY LINE PRODUCTS キータグ
- DAYTON ハードウェアバッグ
- ENERPAC MLP シリーズ油圧リフティング セット