3M 6AWGリング端子
形式 | モデル | スタッドサイズ | カラーコード | 接続材料 | 端子タイプ | 接続タイプ | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MN6-10R / SK | #10 | 青 | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.5 " | ¥73,176 | |
B | M6-10R / SK | #10 | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.14 " | ¥56,896 | |
B | M6-12R / SK | 1 / 2 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.42 " | ¥61,508 | |
A | MN6-12R / SK | 1 / 2 " | 青 | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.78 " | ¥80,131 | |
A | MN6-14R / SK | 1 / 4 " | 青 | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.5 " | ¥73,176 | |
C | M614RSX | 1 / 4 " | 裸 | 銅 | リング | 7月 | 非絶縁 | 347度F | 1.42 " | ¥4,447 | |
D | MN614RSX | 1 / 4 " | 青 | 銅 | リング | 7月 | ナイロン | 221度F | 1.5 " | ¥5,979 | |
B | M6-14R / SK | 1 / 4 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.42 " | ¥62,464 | |
A | MN6-38RK | 3 / 8 " | 青 | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.58 " | ¥73,423 | |
E | MN638RX | 3 / 8 " | 青 | 銅 | リング | 7月 | ナイロン | 221度F | 1.58 " | ¥7,803 | |
C | M638RX | 3 / 8 " | 裸 | 銅 | リング | 7月 | 非絶縁 | 347度F | 1.22 " | ¥4,675 | |
F | MU6-38RHTK | 3 / 8 " | 裸 | ニッケルメッキ鋼 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 900度F | 1.22 " | ¥44,595 | |
B | M6-38RK | 3 / 8 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.22 " | ¥54,374 | |
A | MN6-516RK | 5 / 16 " | 青 | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.58 " | ¥77,526 | |
B | M6-516RK | 5 / 16 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.22 " | ¥59,914 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プラグヒューズボックスカバーユニット
- エンクロージャーヒーター
- キューブフィルター
- リニアガイドレール
- オイルバーナー
- レインウェア
- 配管設備
- エンジン
- コンクリート試験
- 騒音コントロール
- GENERAL ELECTRIC シャントトリップ
- PRO SCIENTIFIC INC. マイクロ均質化パッケージ
- DEFELSKO 超音波厚さ計
- FEBCO マスターシリーズLF870Vダブルチェック逆流防止アセンブリ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング カプセル化された特殊強化メス アダプター、ソケット x ESR Fipt
- EATON E10シリーズトグルスイッチ
- EATON ハンドルタイバー
- EATON 電流センサーキット
- WHEATON フィルタ
- SMC VALVES ワイパー