DAYTON 電気ユニットヒーター
騒音がなく信頼性の高い加熱と魅力的なデザインを組み合わせたユニットヒーターをお探しですか? Raptor Supplies の範囲を提供しています 電気ヒーター Dayton、Airmaster Fan、QMark、Vestil などのブランドから販売されています。 設置が簡単なため、暖房用途に特に最適です。...頑丈な構造と建築的なスタイル。続きを见る
形式 | モデル | 幅(Width) | エアーフロー | アンペアAC | ところで | 深さ | 高さ | kW | 温度 立上り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4TDH7 | 30.5 " | CFM 3400 | 72.3 | 204,700 | 14.5 " | 35.5 " | 60 | 60度F | ¥1,844,568 | |
B | 4TDH9 | 37.5 " | CFM 5000 | 96.3 | 273,000 | 18.5 " | 39.5 " | 80 | 55度F | ¥2,247,536 |
電気ユニットヒーター
デイトン電気ヒーターとは何ですか?
Dayton 電気ユニット ヒーターは通常、天井が高いエリアで使用され、大規模なダクト システムを必要とせずに大規模なエリアを加熱できます。 Dayton 電気ヒーターは、最大 3400 cfm の風量を提供するエネルギー効率の高いファン コイル設計を採用しており、工場、倉庫、在庫室、サービス ステーションでの連続的または断続的な使用に最適です。 これらのユニット ヒーターは、均一な空気分配と冷却要素の動作を実現する優れたプルスルー エアフロー設計と、通常の動作温度を超えたときにヒーターを切断する自動リセット リニア サーマル プロテクターを備えています。 Dayton 電気ヒーターは、過酷な産業環境に耐えられるよう、型成形された厚手の鋼製ハウジングを備えた完全密閉型モーターを備えています。 効率的な動作を実現するために、アルミニウムフィン付き銅被覆鋼シース発熱体が装備されています。 最大暖房能力 85250 BTUh の Dayton 電気ヒーターを、さまざまな種類からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
あなたが使用します
デイトン電気ヒーターは何に使用されますか?
Dayton 電気ヒーターは、強制空気システムを採用しており、工場、倉庫、在庫室などの広いエリアや露出したエリアに一次暖房または補助暖房を提供するために、発熱体とファンを使用して空気を加熱します。
動作メカニズム
Dayton 電気ヒーターをオンに購入に進む、生成された電流によってユニット内のニクロム線コンポーネント (加熱コイルとも呼ばれます) が加熱されます。 電流が抵抗器を通過購入に進む、電気エネルギーが熱に変換されます。 Dayton 電気ヒーターには、冷気をヒーター内に取り込むためのファンが付属しています。 空気は発熱体を通過して室内に押し出されます。
特徴
- Dayton 電気ヒーターは、厚手の型成形鋼製ハウジングを備えており、現場で XNUMX 相から XNUMX 相に変換可能です。
- これらには、耐久性の高い完全密閉型モーターと、アルミニウム製のフィン付き、銅被覆スチール製シース発熱体が搭載されています。
- Dayton 電気ヒーターは、より効率的な動作を実現するために、発熱体全体に冷気を引き込む高度な入口ルーバー設計を備えています。
- これらの電気ヒーターには、自動リセットリニアサーマルプロテクターと、動的にバランスの取れた大型ファンブレードを備えたベンチュリコンセントが付属しています。
対応アクセサリー
- 垂直および水平ブラケット: これらのブラケットは、床面積を占有せずにユニットヒーターを壁または天井に取り付けるために使用されます。
- サーモスタット: ヒーターの温度をデジタルまたは機械式ダイヤルで制御するために使用されます。
規格と承認
Dayton 電気ヒーターは、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、ヒーターの効率的な性能を保証するために、UL および CUL 規格に従って製造されています。
インストール
- Dayton ヒーターは、配線および制御コンパートメントにアクセスできるように、アクセス ドアを開けることができるように配置することができます。 ヒーターは、アクセス ドアが壁に面するように取り付けられている場合 (ヒーターの深さとほぼ同じ)、アクセス ドアが完全に開くことができるように、壁から十分に離して取り付ける必要があります。
- Dayton ヒーターは、ねじ付きロッドを使用して垂直または水平排出用に取り付けることができます。
- オプションの取り付けブラケットを使用購入に進む、ヒーターを水平方向に回転させることができます。
- 加熱された空気を希望の方向に導くために、ルーバーを配置できます。 空気が水平に排出される方法に応じて、ルーバーは空気を上または下に向ける必要があります。
よくある質問
Dayton 電気ヒーターを使用する前に知っておくべき安全上の注意事項は何ですか?
- 感電の可能性に対する予防策として、すべての配線は米国の国家および地方の電気規定に準拠する必要があります。
- ヒーターに通電する前に、電源からの電圧が銘板に印刷されている定格と一致していることを確認してください。
- デイトンの電気ヒーターは使用中高温になります。 火傷を避けるため、素肌が熱い表面に触れないようにしてください。
- 換気口や排気口に異物を入れたり、入れたり購入に進む、ヒーターが破損したり、感電したりすることがあります。
- いかなる形でも吸気口や排気口をふさがないでください。 木枠、カーテンなどの可燃物をヒーターから遠ざけてください。ドア、家具、タオル、箱の後ろにヒーターを設置しないでください。
- ヒーターの内部には高温になり、アークや火花が発生する部分があります。 ガソリン・塗料・引火性液体を使用・保管する場所、揮発性ガスが発生する場所では使用しないでください。
電気ユニットヒーターが故障した場合はどうすればよいですか?
選択したユニットヒーターが希望の加熱能力と風量に対して正しい選択であると仮定して、最初に確認することは配線とヒューズの状態です。 ユーザーは、モーターの発熱の原因となるモーターに蓄積した汚れやほこりを確認し、掃除する必要があります。 スムーズに動作させるために、モーターも定期的に潤滑する必要があります。
か Raptor Supplies 電気ユニットヒーターの他のバリエーションを提供しますか?
はい、 Raptor Supplies は、電気ユニット ヒーターの複数のバリエーションを提供しています。 電気ベースボードヒーター, 扇風機コイルヒーター, 加熱ケーブル & ポータブル電気ヒーター.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントブラシ
- ライトメーター
- 処方インサートホルダー
- 加湿器および除湿器の付属品
- 解体ツールと機器
- ターミナルブロック
- マテリアルリフト
- 配線路
- フロートバルブとアクセサリー
- GRAINGER バー格子、滑らかな表面
- BOSTON GEAR ポリプロピレンインサートのカップリング
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ワイヤースラントシェルフカート
- APOLLO VALVES 86B-200シリーズステンレス鋼3ピースフルポートNPTボールバルブ
- SPEARS VALVES PVC ブラック スケジュール 40 パイプと継手 45 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- PLAST-O-MATIC フローコントロールバルブ、EPDMシール
- HUMBOLDT スパチュラ、ストレートエッジ
- MORSE DRUM トグルクランプ
- BROWNING 純正 J ポリ V ベルト