DAYTON
フィルタ
HVACと冷凍
マテリアルハンドリング
Electrical
パンプス
動力伝達
モーター
配管
パワーツール
空気力学
フリートと車両のメンテナンス
機械加工
安全性
クリーニング
ハンドツール
ファスナー
Hardware
溶接
家具のおもてなしとフードサービス
潤滑
テスト機器
実験用品
アウトドア用品
塗装設備および備品
水力学
照明
接着剤シーラントとテープ
電化製品および電池
原料
研磨剤
HVACと冷凍 フィルタ
空気処理全ラインナップを見る
空気清浄機 HEPA /二酸化チタンフィルターとUVライトを備えたポータブルで天井に取り付けられた空気清浄機で、作業スペースを除染し、煙、糸くず、カビ、植物の胞子、菌類を取り除きます。 最大99.97パーセントのフィルター効率を提供します
加湿器および除湿器の付属品 産業用および商業用除湿機
チューブアキシャルファンおよびアクセサリ全ラインナップを見る
ベルト駆動のチューブアキシャルファン デイトン管軸流ファンは、洗浄槽や倉庫、混合室などの異臭や異臭を除去するためのプロペラを備えた円筒形の構造をしています。 スチール製ハウジングはリン酸鉄処理と焼付ホーロー仕上げで錆びにくく、ドライブコンパートメントは外気を取り込むことで換気されています。 最大吸気温度と周囲温度はそれぞれ 200 °F と 104 °F です。 これらのチューブ軸流ファンには耐久性を高めるための鋳鉄シーブが装備されており、垂直/水平の両方に取り付けるように設計されています。 アルミニウムでコーティングされた耐火花性ブレードを備えており、大量の空気を排出するために正確にバランスがとれています。 Dayton チューブアキシャル ファンは、ブレード直径 12、16、18 インチで入手可能です。 Raptor Supplies、正規販売代理店。
コンパニオンフランジ ダイレクトドライブチューブアキシャルファン チューブアキシャルファンアクセサリ
デイトンについて
Dayton の製品ラインには、高耐久 V ベルト、ギア ベルト、農作業用モーター、 ウォッシュダウンモーター、AC / DCギアモーター、減速機およびギアドライブ、変圧器、人工呼吸器、 スチールケーブル、ウェブスリング、 シャフトカラー、リレー、エアサーキュラー、シャッター、ブロワー、ドラムポンプ。 Dayton ギアモーターはトルクと速度の調整に使用され、蠕動ポンプ、CNC 機械、自動車用途での使用に最適です。 デイトン V ベルトは当社のベストセラー製品の XNUMX つであり、ゴム工業会 (RMA) 規格に適合しており、伝動ベルトとして広く使用されています。 デイトン エアカーテンブロワー 連続的に流れる空気の壁を生成し、外気に対する断熱層を提供し、開いた出入り口から加熱または冷却された空気が逃げるのを防ぐように設計されています。 交通量の多い場所ではドアを開けたままにしておくことができるため、飛んでいる昆虫の侵入を防ぎ、自動/手動ドアの開閉に伴う煩わしさを排除できます。 湿気と冷気の損失を軽減します。 このブランドは、HVAC デバイスの摩耗したモーターの交換に最適な OEM ブロワーも提供しています。 の デイトン 1TDP6 ブロワー 放熱のための鋳造アルミニウムエンドシールドと、スムーズで静かな動作を実現するダイナミックバランス設計が特徴です。 これらのブロワーのモーターは自動熱保護を促進し、過負荷や欠相を防ぎます。
よくある質問
Dayton の供給モーターには銘板が付属していますか?
すべての Dayton モーターには、読みやすい配線図が記載された完全な事実銘板が付属しています。 これにより、取り付け時間が短縮され、誤配線が防止されます。
正しいデイトンモーターを選択するにはどうすればよいですか?
汎用モーターは、機械的負荷(例:空気の動き)や、コンベヤー、ベルト駆動装置、工作機械、往復ポンプなどの始動が難しいアプリケーションに使用されます。 これらのモーターは、頑丈な設計と、大きなラジアルおよびアキシアル荷重を処理するための頑丈なボールベアリングを備えています。 特定の目的のモーターは、ウォッシュダウン/危険場所/ポンプの使用を目的としています。 HVACモーターは、ファン、遠心ポンプ、小型工具、事務機器など、空気の動きやその他の軽負荷から中負荷のアプリケーション向けに設計されています。
デイトンでは清掃用品や管理用品を提供していますか?
はい、デイトンは商業および産業施設を清潔に保ち、適切に維持するための清掃用品と清掃用品を提供しています。 壁、床、その他の表面の洗浄、脱脂、消毒、消毒を行います。 Dayton の清掃用品には、床やカーペットを掃除、こすったり、はがしたり、バフをかけたり、磨いたり、掃除機をかけたりするモップ、ほうき、床洗浄機が含まれます。
始動コンデンサの代わりに実行コンデンサを使用できますか?
実行コンデンサを起動コンデンサとして使用することも可能ですが、使用可能な値は専用の起動コンデンサの値よりもはるかに低くなります。 実行コンデンサが元の起動コンデンサの仕様と一致することを保証するには、同じ容量定格と電圧定格を持つ必要があります。
自分の用途に適した Dayton ブロワーを選択するにはどうすればよいですか?
適切なデイトン ブロワーの選択は、必要なエアフロー、静圧、アプリケーション環境、業界の規格や規制によって異なります。
デイトンの水タンクはどのように設置しますか?
デイトン水タンクの上端には、配管システムをもう一方の端の水ポンプに接続するための入口/出口があります。 水タンクは横置き、縦置きどちらでも収納可能です。
Dayton フロアスクラバーの利用可能なサイズは何ですか?
これらのフロアスクラバーには、17 インチと 20 インチのサイズがあります。