DAYTON 101 シリーズ DC ギアモーター、TENV、90VDC
形式 | モデル | RPM範囲 | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | 長さの少ないシャフト | マックス トルク | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z912 | 0〜15 | 0.36 | 186:1 | 1/40 | 7.375 " | 100インチポンド | 9.6 | 8.375 " | ¥80,278 | |
A | 6Z911 | 0〜15 | 0.36 | 362:1 | 1/40 | 7.375 " | 100インチポンド | 5 | 8.375 " | ¥81,555 | |
A | 6Z913 | 16〜30 | 0.62 | 96:1 | 1/20 | 7.5 " | 100インチポンド | 20 | 8.5 " | ¥79,098 | |
A | 6Z914 | 31〜50 | 0.62 | 49:1 | 1/20 | 7.5 " | 74インチポンド | 37 | 8.5 " | ¥75,909 | |
A | 6Z915 | 51〜75 | 0.62 | 25:1 | 1/20 | 7.5 " | 40インチポンド | 71 | 8.5 " | ¥85,522 | |
A | 6Z916 | 100〜150 | 0.62 | 13:1 | 1/20 | 7.5 " | 20インチポンド | 139 | 8.5 " | ¥84,158 |
101シリーズDCギアモーター、TENV、90VDC
Dayton 101 シリーズ DC ギアモーターは、ギア機構を備えた機器を稼働させるために必要な比率とトルクを提供します。 これらの 90VDC 定格ギアモーターは、車椅子、病院用ベッド、テーブルリフト、パワーシートの走行に最適です。 これらは、モーター、スチール製ギア、ベアリングとダイカスト アルミニウム TENV ハウジングで構成されています。 永久磁石平行軸にはボールベアリングを採用し、時計回り、反時計回りの両方向にスムーズに動作します。 コンポーネントへの摩擦や損傷を防ぐために、流体ギアオイルで恒久的に潤滑されています。 スプリング式リップシールにより、汚染物質の侵入を防ぎます。 これらの 101 シリーズ ギアモータは、1/40 および 1/20 HP の入力電力定格で幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レジェンドプレート
- フロアグラインダーアクセサリー
- スイベルジョイント
- 接着テスター
- ビルトインロッカーロック
- 構造
- 噴霧器とスプレッダー
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 自動車外装
- 溶接棒とワイヤー
- WILKERSON 汎用ジャンボエアラインフィルター
- PARKER リリーフバルブ、直動式差動領域
- GLOBE SCIENTIFIC 顕微鏡スライドボックス、グレー
- HOFFMAN Syspend シリーズ VHD モーション アーム ポスト マウント アダプター
- BANJO FITTINGS パイププラグ
- WATTS LF909シリーズ減圧ゾーンアセンブリ
- VESTIL CLBシリーズ クリアランスバー
- BROWNING 8065タイプ テーパボアブッシュ
- BROWNING 3Vベルト用QDシーブ