入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケース出力シャフトの針、モーターのボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
全負荷アンペア | 0.36 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 第1段階の鋼のらせん、後続の段階の鋼または熱処理された粉末金属スパー |
ギア比 | 186:1 |
ギアタイプ | らせんと拍車 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力HP | 1/40 |
長さの少ないシャフト | 7.375 " |
潤滑 | パーマネントヘビーフルードギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 100インチポンド |
モータータイプ | DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 9.6 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.375 " |
オーバーハングロード | 90ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY3 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 0〜15 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのスプリング式リップタイプ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8501106060 |
原産国 | US |
モデル | RPM範囲 | 全負荷アンペア | ギア比 | 入力HP | 長さの少ないシャフト | マックス トルク | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Z911 | 0〜15 | 0.36 | 362:1 | 1/40 | 7.375 " | 100インチポンド | 5 | 8.375 " | ¥87,945 | |
6Z913 | 16〜30 | 0.62 | 96:1 | 1/20 | 7.5 " | 100インチポンド | 20 | 8.5 " | ¥87,246 | |
6Z914 | 31〜50 | 0.62 | 49:1 | 1/20 | 7.5 " | 74インチポンド | 37 | 8.5 " | ¥83,924 | |
6Z915 | 51〜75 | 0.62 | 25:1 | 1/20 | 7.5 " | 40インチポンド | 71 | 8.5 " | ¥93,289 | |
6Z916 | 100〜150 | 0.62 | 13:1 | 1/20 | 7.5 " | 20インチポンド | 139 | 8.5 " | ¥92,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。