DAYTON 1 HP タービンポンプ
形式 | モデル | 住宅資材 | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | インレット | 長さ | モータータイプ | 相 | ねじ材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPE2 | ブロンズ | 14.4/7.2 | 9.4 @ 50フィート | 1" | 15.75 " | コンデンサ-開始、誘導実行 | 1 | SS | ¥308,994 | |
B | 4JPF7 | ニッケルメッキ鋳鉄 | 3.7-3.2/1.6 | 8.8 @ 75フィート | 1-1 / 4」 | 15.35 " | 3フェーズ | 3 | 亜鉛めっき | ¥213,870 |
1HPタービンポンプ
Dayton タービン ポンプは、混入空気を含む液体を管理し、ベーパー ロックを起こさずに圧力を生成するように設計されています。 これらのポンプは、商業用および工業用ボイラーへの供給、圧力サービス、水処理および逆浸透濾過用途での使用に適しています。 Raptor Saupplies では、単相および三相のバリエーションが用意されているこれらのタービン ポンプのラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアラチェット
- 溶接ポジショナー
- リモコンスポットライト
- ネクタイフック
- オフィス家具
- ホースとスプリンクラーシステム
- 安全保管
- ストレーナー
- HVACテスト機器
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロック ロッキング レセプタクル、2 / 3 極、50A
- PARKER CPI-FH4BZ シリーズ熱電対コネクタ、CPI x MNPT
- DAYTON 重力ベントインチベース1 / 2Sq
- ANVIL 調整可能なサイドビームクランプ
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF スイングジョイント ソケットティーインレット×MATアウトレット
- BALDOR MOTOR フット マウント クラッシャー モーター、三相
- DAYTON ハンドルグリップ
- GASTON MILLE エアスクラッチ安全靴
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 中型シリーズ 標準プランマブロック
- JUSTRITE 移動式安全シャワーと洗浄器