PARKER CPI-FH4BZ シリーズ熱電対コネクタ、CPI x MNPT
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-12 FH4BZ-SS | 1-20 | 1-1 / 16」 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥15,718 | |
A | 8-8 FH4BZ-SS | 3 / 4-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ¥11,438 | |
A | 2-2 FH4BZ-SS | 5 / 16-20 | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥4,694 | |
A | 4-6 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥7,044 | |
A | 4-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥4,558 | |
A | 4-8 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ¥7,981 | |
A | 2-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥5,501 | |
A | 6-6 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ¥8,007 | |
A | 6-8 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ¥9,639 | |
A | 6-4 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥7,205 |
CPI-FH4BZ シリーズ熱電対コネクタ、CPI x MNPT
Parker CPI-FH4BZ シリーズ熱電対コネクタは、気体または液体用途における高圧、振動、真空に対して漏れのないシールを提供するように設計されています。 これらのコネクタは、組み立てが簡単な圧縮設計の 316 ステンレス鋼構造を特徴としています。 4:1 の圧縮比により、高圧への対応が保証されます。 接続には CPI x MNPT タイプのスレッドがあります。 これらの熱電対コネクタは、パイプ サイズ 1/8、1/4、3/8、1/2、3/4 インチの幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- ハードワイヤーサージ保護デバイス
- トイレのブラシとホルダー
- スプレーガンエクステンション
- タッピングツール
- フードサービス調理器具と準備
- プラグとレセプタクル
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- グラスファイバー
- エクステリアペイントとステイン
- SHURTAPE 箔テープ
- PEMKO ミーティングスタイル
- SPEEDAIRE エアシリンダー、6インチボア
- AMERICRAFT MANUFACTURING 排気ファンパッケージユニット
- KETT TOOLS ピン
- EATON F フレーム取り付けブラケット
- PANDUIT ケーブルタイマウント
- KENNEDY 工業グレードのラベル
- TSUBAKI QDブッシュ SF形
- BROWNING AB コンパニオンシーブ、3 溝