入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱電対コネクタ |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
圧縮ねじサイズ | 9 / 16-20 |
接続タイプ | CPI(TM) × MNPT |
六角サイズ | 11 / 16 " |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7307290090 |
原産国 | US |
モデル | 圧縮ねじサイズ | 六角サイズ | パイプサイズ | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2-2 FH4BZ-SS | 5 / 16-20 | 7 / 16 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ¥4,694 | |
2-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ¥5,501 | |
4-4 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ¥4,558 | |
4-6 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ¥7,044 | |
4-8 FH4BZ-SS | 7 / 16-20 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ¥7,981 | |
6-4 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ¥7,205 | |
6-8 FH4BZ-SS | 9 / 16-20 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | ¥9,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。