デイトン ブロワー 24 1/2
形式 | モデル | CFM @ 2.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7H177 | - | 870 | 7945 | 67 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | 2 | ¥1,274,326 | |
A | 7H178 | - | 870 | 7945 | 67 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | 2 | ¥1,278,803 | |
A | 7H179 | - | 995 | 9179 | 70 | 8.4/4.2 | 2.96 | 182T | 3 | ¥1,336,151 | |
A | 7H181 | 10,281 | 1350 | 12,636 | 76 | 19.2/9.6 | 7.37 | 213T | 7.5 | ¥1,449,876 | |
A | 7H182 | 11,915 | 1485 | 13,940 | 80 | 24.6/12.3 | 9.82 | 215T | 10 | ¥1,509,903 | |
A | 7H180 | 7911 | 1180 | 10,987 | 74 | 13.0/6.5 | 4.92 | 184T | 5 | ¥1,348,656 |
ブロワー24/1
Dayton 後方傾斜ブロワーは、レストラン、研究室の排気システム、産業用換気用途での空気の循環に最適です。 これらのブロワーは、耐食性、強度、耐久性を高めるため、グレーの焼付ポリエステルエポキシ仕上げを施したスチールハウジングを備えています。 コンデンサースタート/三相モーターを備え、直径24-1/2インチの後方に傾斜したスチールホイールを備えており、システムにかかるあらゆる回転数、馬力、静圧での過負荷を防ぎます。 同社のベルトドライブ設計は、モーターがファンの可動部品と直接接触しないため、回転速度の点で柔軟性が得られます。 870 ~ 1485 rpm の範囲のブロワー速度で利用できる、ベルト ドライブの後傾ブロワーの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーヒーデカンターエアポットと壷
- 危険な場所の電気ボックス
- ポータブルエアタンク
- 隠されたヒンジ
- 圧力計サイフォン
- 自動車整備士
- 仕上げツール
- 電線管継手および付属品
- ドアとドア枠
- 溶接用薬品
- APPROVED VENDOR ダブルカット超硬バー付属テーパーラジアス先端形状
- ORBIS ストレートウォールコンテナ
- KIPP 1 / 2-13ネジサイズステンレス鋼スターノブ
- SIEMENS サーキットブレーカ:LMDシリーズ
- KNIPEX ピンセット、Esd
- GENERAL PIPE CLEANERS サイドカッター刃
- COOPER B-LINE B11ストラットチャンネル
- SMC VALVES Zse40シリーズ真空スイッチ
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Lスタイル 821サイズ アルミウォーム減速機
- BOSTON GEAR 200シリーズ フランジ付ヘリカルギヤ減速機