DAYTON 7H181ブロワー24/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 1350 |
CFM @ 0.250インチSP | 12,636 |
CFM @ 0.500インチSP | 12,419 |
CFM @ 0.750インチSP | 12,194 |
CFM @ 1.000インチSP | 11,961 |
CFM @ 1.500インチSP | 11,462 |
CFM @ 2.000インチSP | 10,910 |
CFM @ 2.500インチSP | 10,281 |
CFM @ 3.000インチSP | 9535 |
CFM @ 3.500インチSP | 8568 |
CFM @ 4.000インチSP | 7262 |
dBA @ 5フィート | 76 |
深さ | 47-3 / 8」 |
全負荷アンペア | 19.2/9.6 |
高さ | 47.875 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 26-3 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 7.37 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 213T |
モーターHP | 7.5 |
モーターRPM | 1760 |
モータータイプ | 3相 |
コンセントの高さ | 26.25 " |
出口幅 | 19.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-7 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き後方傾斜ベルトドライブ |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 24 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 12 " |
幅(Width) | 42.875 " |
船の重量(kg) | 280 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.500インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターフレーム | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H177 | - | 870 | 7945 | 67 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | 2 | ¥1,274,326 | |
7H178 | - | 870 | 7945 | 67 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | 2 | ¥1,278,803 | |
7H179 | - | 995 | 9179 | 70 | 8.4/4.2 | 2.96 | 182T | 3 | ¥1,336,151 | |
7H180 | 7911 | 1180 | 10,987 | 74 | 13.0/6.5 | 4.92 | 184T | 5 | ¥1,348,656 | |
7H182 | 11,915 | 1485 | 13,940 | 80 | 24.6/12.3 | 9.82 | 215T | 10 | ¥1,509,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。