DAYTON 1/3 HP タービンポンプ
形式 | モデル | アンプ | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4JPF2 | 1.5-1.4/0.7 | 3フェーズ | 3 | 208-230/460 | ¥144,925 | |
B | 4JPF1 | 7.5/3.8 | コンデンサ-開始、誘導実行 | 1 | 115/230 | ¥174,604 |
1 / 3HPタービンポンプ
Dayton タービン ポンプは、圧力サービス、水処理、ボイラー供給、凝縮戻り、逆浸透濾過、スプレー装置などの産業用途に適しています。 タイプ 21 メカニカル シールと、シャフトにボール ベアリングを備えた到達可能なドレン プラグが装備されており、寿命が長くなります。 Raptor Suppies では、流量 0.9 および 1.2 GPM で入手可能なこれらのタービン ポンプの中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水コネクタ
- U字型蛍光灯
- 軸流ファン
- 合金鋼ロッドストック
- 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ
- ワークベンチとアクセサリー
- プラグとレセプタクル
- コンクリートの混合と準備
- パンプス
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- HEAT WAGON 高圧ガスホース
- SMC VALVES 真空パッド
- AME INTERNATIONAL Uリングのロック
- NOTRAX ユニ 洗える防塵マット
- PASS AND SEYMOUR 耐久性の高い二重レセプタクル
- 80/20 エコノミーフロアマウントベースプレート
- CELLTREAT シリンジフィルター
- HUMBOLDT 複合るつぼ
- VESTIL UNI-Pシリーズ ユニチルト
- GROVE GEAR ELシリーズ サイズ852 アルミウォーム減速機