DAYTON 4JPF2タービンポンプ1/3馬力三相3 / 1.4 Amp
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
アイテム価格 | タービンポンプ |
アンプ | 1.5-1.4/0.7 |
ベアリングタイプ | 玉 |
最高効率 GPM @ Head | 1.0 @ 85フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 55-110 @ 1.7-0.6フィート |
構造 | ブロンズインペラー、Buna-N Oリングガスケット、Buna-Nとステンレス鋼部品を備えたメカニカルシール、カーボン/セラミックシート、鋳鉄カバー、硬質無電解ニッケルメッキを施したモーターブラケット、交換可能なブロンズシャフトスリーブ。 |
ドレン栓 | 下部から簡単にアクセス可能 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM | 0.9 |
GPM @ 10 PSI | 2.9 |
GPM @ 100 PSI | 0.7 |
GPM @ 20 PSI | 2.6 |
GPM @ 30 PSI | 2.3 |
GPM @ 40 PSI | 2 |
GPM @ 50 PSI | 1.8 |
GPM @ 60 PSI | 1.6 |
GPM @ 75 PSI | 1.3 |
GPM @ 80 PSI | 1.1 |
高さ | 6.3 " |
住宅資材 | ニッケルメッキ鋳鉄 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
インペラータイプ | Open |
インレット | 3 / 4 " |
入口圧力 | 150 PSI |
長さ | 13.2 " |
最大ケース圧力 | 200 PSI |
最大流体粘度 | 100SSU |
最大液体温度 | -20〜230度F |
マックス。 圧力 | 140のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | ODP |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | 3フェーズ |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 3 / 4 " |
相 | 3 |
ねじ材 | 亜鉛めっき |
シールアプリケーション | 乾式またはポンプ研磨剤を使用しない場合の長寿命 |
シール材 | カーボンとセラミックのフェースと316ステンレススチールスプリングを備えたBuna-N |
シールタイプ | メカニカルシール |
稼働率 | 1.75 |
シャフト材質 | 304ステンレススチール |
シャフトサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | 遠心 |
UPC | 190735327067 |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | ニッケルメッキを施した鋳鉄 |
接液材料 | ブロンズ、鋳鉄、ブナN、カーボン、セラミック、316ステンレス鋼 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 15.7 |
船高(cm) | 34.8 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | アンプ | モータータイプ | 相 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPF1 | 7.5/3.8 | コンデンサ-開始、誘導実行 | 1 | 115/230 | ¥174,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。