DAYTON マニュアル/電動ウインチケーブル、スチール構造
形式 | モデル | ケーブルサイズ | 長さ | 材料 | ストランドタイプ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33RG73 | 1 / 2 " | 500ft。 | 304ステンレススチール | 6 x19クラスIWRC | 4560ポンド | ¥1,036,052 | |
A | 33RG72 | 1 / 2 " | 250ft。 | 304ステンレススチール | 6 x19クラスIWRC | 4560ポンド | ¥520,750 | |
B | 33RG03 | 5 / 16 " | 250ft。 | 亜鉛めっき鋼 | 7 x 19 | 1960ポンド | ¥87,992 |
手動/電動ウインチケーブル、鉄骨構造
デイトン ケーブルは、係留や牽引などのさまざまな用途で重機や荷物を牽引するために手動または電動ウインチとともに使用されます。 これらのケーブルは亜鉛メッキ鋼または 304 ステンレス鋼構造を特徴とし、耐久性と優れた耐食性を備えています。 一部のモデルには、ケーブルの潤滑を維持するビニール コーティングが施されており、取り扱いが容易で長寿命です。 これらのケーブルは、1960 ポンドと 4560 ポンドの耐荷重からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フレアカップ砥石
- 一時的な現場のライトヘッド
- エンクロージャーホールシール
- 装飾的な備品
- コンクリートの熊手と発動機
- 工具保持
- 配線路
- 溶接棒とワイヤー
- 錫
- ブロンズ
- NORTON ABRASIVES BlueFireマルチエア粗グリットペーパー
- AMERIC 換気ダクト、PVC、ビニールコーティングされたポリエステル構造
- GROTE クリアランスマーカーランプビーハイブ
- GENERAL ELECTRIC 460〜480VAC、磁気モータースターター
- BUSSMANN TB200HBシリーズ端子台
- EDWARDS SIGNALING LEDパネルビーコン
- ENERPAC STNシリーズ 油圧ナットスプリッターセット
- DWYER INSTRUMENTS DPGAシリーズ & DPGW デジタル圧力計
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XSFS 一減速減速機
- BOSTON GEAR 六角軸用ロールエンドアダプター